曜日別特売

CBN エアーファイル 半丸

CBN エアーファイル 半丸 - ツボサンCBN エアーファイル 半丸 - ツボサン

スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系内容量1本
注意
※電動・空気圧工具に装着してご使用ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406533TAF-CW2160123.8100
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
17406542TAF-CW2260123.8200
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
17406558TAF-CW2360123.8300
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
17406567TAF-CSW21100164.5100
9,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
17406576TAF-CSW22100164.5200
9,000
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
17406585TAF-CSW23100164.5300
9,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする