H&H
六角軸軸付金属研磨用バフ
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途
鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
10
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17406594
HNU6-50
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
17406603
HNU6-75
75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください