六角軸軸付プラスチック仕上用バフ

六角軸軸付プラスチック仕上用バフ - H&H六角軸軸付プラスチック仕上用バフ - H&H

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。

用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー内容量1個
注意
※木材・竹材はニスびきしたものに限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406655HKY6-5050
オープン
869
956(税込)
当日出荷
17406664HKY6-7575
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする