H&H
六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途
アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)
6.35
適合
アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17406673
HNE6-50
50
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
17406682
HNE6-75
75
8
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください