曜日別特売

六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ

六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ - H&H六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ - H&H
(2件のレビュー)

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。

用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)12適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406698HFE6-5050
オープン
869
956(税込)
当日出荷
17406707HFE6-7575
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17406698
2022-07-29
用途: 自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが高くていいです。よく使うのでまた購入しようと思います。

対象商品 : 17406698
2020-07-13
用途: ロードバイクフレームの塗装面の研磨
教育・研究機関

思ったような商品でした。細かなコンパウンドで仕上げ磨きに使いました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする