六角軸軸付ロールペーパー

六角軸軸付ロールペーパー - H&H

摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。

用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材金属、木工、樹脂適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406777RS6-128012#80ストレート型64-5134-63
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
17406786RT6-128012#80テーパ型64-5134-64
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
17406795RS6-188018#80ストレート型64-5134-37
オープン
939
1,033(税込)
翌日出荷
17406804RT6-188018#80テーパ型64-5134-38
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
17406813RS6-1212012#120ストレート型64-5134-65
オープン
959
1,055(税込)
翌日出荷
17406822RT6-1212012#120テーパ型64-5134-66
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
17406838RS6-1812018#120ストレート型64-5134-39
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
17406847RT6-1812018#120テーパ型64-5134-40
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
17406856RS6-1224012#240ストレート型64-5134-67
オープン
959
1,055(税込)
翌日出荷
17406865RT6-1224012#240テーパ型64-5134-68
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
17406874RS6-1824018#240ストレート型64-5134-41
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
17406883RT6-1824018#240テーパ型64-5134-42
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする