H&H
軸付砥石(六角軸) GC
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)
6.35
粒度
#80
適合材
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具
電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17407084
GC6-09
19
38
円筒型
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
17407093
GC6-10
25
25
円筒型
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
17407102
GC6-11
32
32
円筒型
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
17407118
GC6-16
19
38
傘型
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
17407127
GC6-18
16
32
砲弾型
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
17407136
GC6-19
19
38
砲弾型
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
17407145
GC6-20
16
16
丸型
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
17407154
GC6-21
32
8
ソロバン型
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
17407163
GC6-22
38
13
円筒型
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
17407172
GC6-23
50
13
円筒型
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
17407188
GC6-24
25
50
傘型
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
17407197
GC6-25
16
32
トンガリ型
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
17407206
GC6-26
19
19
丸型
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください