曜日別特売

何でもこなせる万能サンダー

何でもこなせる万能サンダー - H&H何でもこなせる万能サンダー - H&H何でもこなせる万能サンダー - H&H何でもこなせる万能サンダー - H&H何でもこなせる万能サンダー - H&H何でもこなせる万能サンダー - H&H
(13件のレビュー)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。

用途ディスクグラインダー用外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17407215荒目 #2424
オープン
409
450(税込)
当日出荷
17407224中目 #6060
オープン
409
450(税込)
当日出荷
17407233細目 #120120
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17407224
2024-04-22
用途: DIY利用

グラインダーの替え刃として利用。安価ながら、十分に使えます。

対象商品 : 17407233
2021-12-29
用途: バリ取り
卸売・小売業

使いやすいです。
もっと耐久性があれば、言うことなし。

1が参考にしています
対象商品 : 17407224
2021-06-28
用途: 手すり
建設業・工事業

手すりパイプの切断に使用しました.切れが良かったので,斜めカットのワーク固定も緩めで済みました.

2021-05-05
用途: 木材の切断研磨

近くのホームセンター等探しましたがどこにも無くて助かりました。どちらの工程も問題なく出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 17407224
2020-08-02
用途: 鉄板の錆び落とし
ジャバラ産業株式会社

塗装前の鉄板の錆び落としに使用している。砥石と違って表面の磨きだけができるので仕上げが綺麗。

対象商品 : 17407215
2020-01-20
用途: 金属加工に使用

普通に切ったり削ったりの金属加工に使用できました。

対象商品 : 17407215
2017-12-28
用途: プラスチック切断、鉄板研磨 等
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

3mm程度のプラスチックを切断してみた、煙はあまり出ず家の中でも使用できる、ただプラスチック特有の匂いは我慢ならず換気扇を回した。

対象商品 : 17407224
2017-03-29
用途: 切断、バリ取りに
クラレテクノ株式会社

価格の割には機能的でそれなりに使える。アルミのようなバリとりには、やはり目が詰ってしまうので少し悩ましい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする