曜日別特売

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ - SUZUKID(スズキッド)
(16件のレビュー)

ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。

用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17407468EB-200A2
24,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スター電器製造 スズキット アイボーグGORILLA/アイボーグαⅡ EB-300G/EB-200A2
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 会社の椅子の溶接に使用しました
サービス業

いままで、古い遮光面を使用しておりましたが、
自動で遮光されるので、とても目に安全で使用できました。
また、両手があくので、作業がスムーズにできました。
購入して良かったです。あとは、どれぐらいの期間故障せず使えるかは検証したいと思います。

対象商品 : 17407468
2023-03-30
用途: 溶接時

安物に比べてしっかりと反応して眼を保護してくれます。早く買っとけばよかった。

対象商品 : 17407468
2022-04-27
用途: 半自動、TIG溶接、アーク溶接
ノセ工芸

色々検討しましたがレビュー見て購入しました。もっと早く買っとけば良かったです。
最高です。電池も交換用で便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 17407468
2023-08-11
用途: 溶接作業

リピート購入です。
前回購入から4年11ヶ月と10日で突然遮光できなくなり目をやられたので急いで注文。
この約5年の使用期間は長いのか短いのか妥当なのか?
しかし他の製品を見ると内臓電池が2年の期限となれば、電池交換式のこちらは1度交換して
5年近く使用できたのだから長いとみて良いのではないか。
コストパフォーマンスが高いと思う。
因みに故障内容だがセンサーがイカレたらしく、スパークしても遮光してくれない。
外・内保護カバーと電池を交換しても遮光しない、テストボタンを押せば遮光する。
新しく届いた溶接面で壊れたのと同じ設定数値で溶接してみた。
やっぱりセンサーだと思うが、その他に遮光濃度の低下も判明した。
使い続けていると徐々に低下している事に気付かないものである。

3が参考にしています
対象商品 : 17407468
2021-10-02
用途: 溶接用に購入しました

今までは他社製品を使用しておりましたが
良いという話を耳にして購入しました。
良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17407468
2021-07-01
用途: tig溶接に使用。
伸正工業株式会社

問題なく使用できています。
戻り速度が遅く感じますが
まだ調整しきれていないからかもしれません。

対象商品 : 17407468
2020-06-29
用途: 工場内での自社治具の修理、製作時

以前に使用していたものと比べて格段に見やすく、操作性が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17407468
2019-10-25
用途: TIG溶接時
株式会社大澤電機商会自動車・二輪車・自転車関連業

他社の面を使用していたのですがこの商品に変更して良かったと思います。(価格、性能面両方)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする