物が落ちないボックス型。
折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。
重たい荷物も楽々移動。
材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(kg)(約)2.18車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2180奥行(mm)410耐荷重(kg)20収納量2Lペットボトル7本生産国中国材質(ハンドル)アルミニウム合金ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90折りたたみ時高さ(mm)90製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870折りたたみ時幅(mm)410内容量1台