パール金属
アレンジDECO PETラウンドプレート(L)レース
ありきたりじゃつまらない。
調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。
割れにくいPET製プレート。
食器の種類
洋食器
形状
丸形
材質
飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
84
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17413418
D-1152
270
30
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください