大阪ガスケミカル
キシラデコールインテリアファイントップコート
食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。
微臭のため、室内の塗装に最適です。
耐光性に優れます。
ツヤ有り・半ツヤ・ツヤ消しの3種類です。
用途
屋内木部用。
窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
塗布方法
ハケで2回塗り
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トップコート
乾燥時間
3~4時間、(塗り重ね)1~2時間
注意
※人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が剥がれる恐れがありますので使用しないでください。
※試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被塗装材への塗装はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17435468
-
1缶(3.5kg)
ツヤ有り
非危険物
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17435477
-
1缶(3.5kg)
半ツヤ
非危険物
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17435486
-
1缶(3.5kg)
ツヤ消し
非危険物
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17435495
-
1缶(14kg)
ツヤ有り
第四類
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17435504
-
1缶(14kg)
半ツヤ
第四類
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17435513
-
1缶(14kg)
ツヤ消し
第四類
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください