曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
4
使用流体
空気
内容量
1個
全101種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
101種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27976173SYJ3430-VMNSDDC6M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976182SYJ3430-VMNZDC6M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976191SYJ3430-VMNZDDC6M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976207SYJ3430-VMODC6M形プラグコネクタ:コネクタ なし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976216SYJ3430-VMOSDC6M形プラグコネクタ:コネクタ なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976225SYJ3430-VMOSDDC6M形プラグコネクタ:コネクタ なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976234SYJ3430-VMOZDC6M形プラグコネクタ:コネクタ なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976243SYJ3430-VMOZDDC6M形プラグコネクタ:コネクタ なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976252SYJ3430-VMSDC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976261SYJ3430-VMSDDC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976277SYJ3430-VMZDC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976286SYJ3430-VMZDDC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976295SYJ3430-1GZAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976304SYJ3430-1HAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976313SYJ3430-1LOZAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976322SYJ3430-1MOZAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタ なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976331SYJ3430-1MZAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976347SYJ3430-5GDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976356SYJ3430-5GDDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976365SYJ3430-5GUDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976374SYJ3430-5GZDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976383SYJ3430-5GZDDC24グロメット:リード線長さ300mm
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976392SYJ3430-5HDC24グロメット:リード線長さ600mm
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976401SYJ3430-5HSDC24グロメット:リード線長さ600mm
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976417SYJ3430-5HSDDC24グロメット:リード線長さ600mm
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976426SYJ3430-5HUDC24グロメット:リード線長さ600mm
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976435SYJ3430-5HZDC24グロメット:リード線長さ600mm
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976444SYJ3430-5HZDDC24グロメット:リード線長さ600mm
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976453SYJ3430-5LDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976462SYJ3430-5LNDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976471SYJ3430-5LNSDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976487SYJ3430-5LNSDDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976496SYJ3430-5LNZDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976505SYJ3430-5LNZDDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976514SYJ3430-5LODC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976523SYJ3430-5LOSDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976532SYJ3430-5LOSDDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976541SYJ3430-5LOZDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976557SYJ3430-5LOZDDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976566SYJ3430-5LSDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976575SYJ3430-5LSDDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976584SYJ3430-5LUDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976593SYJ3430-5LZDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976602SYJ3430-5LZDDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976611SYJ3430-5MDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976627SYJ3430-5MDDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976636SYJ3430-5MEDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976645SYJ3430-5MNDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976654SYJ3430-5MNSDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27976663SYJ3430-5MNSDDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする