曜日別特売
SYJ3430-1GZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 27976295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSYJ3430-1GZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・リード線取出方法が101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
27976295
品番
SYJ3430-1GZ
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
4
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする