4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
全111種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
111種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28196296SYJ7423-VMNS-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196305SYJ7423-VMNSD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196314SYJ7423-VMNZ-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196323SYJ7423-VMNZD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196332SYJ7423-VMO-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196341SYJ7423-VMOS-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196357SYJ7423-VMOSD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196366SYJ7423-VMOZ-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196375SYJ7423-VMOZD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196384SYJ7423-VMS-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196393SYJ7423-VMSD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196402SYJ7423-VMZ-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196411SYJ7423-VMZD-01DC6RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196427SYJ7423-1LOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196436SYJ7423-1LOZE-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196445SYJ7423-3M-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196454SYJ7423-3MOZ-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196463SYJ7423-5D-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196472SYJ7423-5DZ-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196481SYJ7423-5G-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196497SYJ7423-5G-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196506SYJ7423-5G-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196515SYJ7423-5GD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196524SYJ7423-5GS-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196533SYJ7423-5GZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196542SYJ7423-5GZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196551SYJ7423-5GZD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196567SYJ7423-5H-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196576SYJ7423-5HS-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196585SYJ7423-5HSD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196594SYJ7423-5HZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196603SYJ7423-5HZD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196612SYJ7423-5L-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196621SYJ7423-5LN-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196637SYJ7423-5LND-01FDC24GG1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196646SYJ7423-5LNS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196655SYJ7423-5LNSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196664SYJ7423-5LNZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196673SYJ7423-5LNZD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196682SYJ7423-5LO-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196691SYJ7423-5LOS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196707SYJ7423-5LOSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196716SYJ7423-5LOU-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196725SYJ7423-5LOZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196734SYJ7423-5LOZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196743SYJ7423-5LOZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196752SYJ7423-5LOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196761SYJ7423-5LOZD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196777SYJ7423-5LS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28196786SYJ7423-5LSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする