4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28210917SYJ7520-1GZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210926SYJ7520-1HZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210935SYJ7520-1HZD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210944SYJ7520-1L-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210953SYJ7520-1LZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210962SYJ7520-1M-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210971SYJ7520-1MD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210987SYJ7520-1MOZD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28210996SYJ7520-1MZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211005SYJ7520-2DD-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
17,820
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211014SYJ7520-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211023SYJ7520-2DZE-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211032SYJ7520-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211041SYJ7520-2GZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211057SYJ7520-3DZ-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211066SYJ7520-3LZE-C6AC110/115(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211075SYJ7520-4LZD-01AC220/230(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211084SYJ7520-4MD-01AC220/230(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211093SYJ7520-5DZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211102SYJ7520-5DZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211111SYJ7520-5DZ-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211127SYJ7520-5G-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211136SYJ7520-5G-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211145SYJ7520-5G-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211154SYJ7520-5GD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211163SYJ7520-5GS-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211172SYJ7520-5GU-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211181SYJ7520-5GU-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211197SYJ7520-5GU-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211206SYJ7520-5GZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211215SYJ7520-5GZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211224SYJ7520-5GZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28211233SYJ7520-5H-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211242SYJ7520-5HS-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211251SYJ7520-5HSD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211267SYJ7520-5HU-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,160
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211276SYJ7520-5HZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211285SYJ7520-5HZD-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211294SYJ7520-5L-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211303SYJ7520-5LN-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211312SYJ7520-5LNS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211321SYJ7520-5LNSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211337SYJ7520-5LNZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211346SYJ7520-5LNZD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211355SYJ7520-5LO-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211364SYJ7520-5LO-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211373SYJ7520-5LOS-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211382SYJ7520-5LOSD-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211391SYJ7520-5LOU-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28211407SYJ7520-5LOU-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする