曜日別特売

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ナイロンウレタン車)

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ナイロンウレタン車) - サカエ

選べる4色で分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
段数
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478414CSSA-608NUWB1台-150なし100ナイロンウレタン-
37,430
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478448CSSA-608NUWR1台-150なし100ナイロンウレタン-
37,430
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526623CSSA-608NUDB1個3150-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/ブルー(支柱)
37,430
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526657CSSA-608NUDR1個3150-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/レッド(支柱)
37,430
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478493CSSA-758NUWB1台-200なし100ナイロンウレタン-
42,340
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526666CSSA-608NUDW1個3150-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/ホワイト(支柱)
37,430
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526684CSSA-608NUWD1個3150-100ナイロンウレタンホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
37,430
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478527CSSA-758NUWR1台-200なし100ナイロンウレタン-
42,340
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526772CSSA-758NUDB1個3200-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/ブルー(支柱)
42,340
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526806CSSA-758NUDR1個3200-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/レッド(支柱)
42,340
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526815CSSA-758NUDW1個3200-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/ホワイト(支柱)
42,340
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526833CSSA-758NUWD1個3200-100ナイロンウレタンホワイト(棚板)/ダークグレー(支柱)
42,340
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478423CSSA-608NUWG1台--なし100ナイロンウレタン-
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478432CSSA-608NUWOR1台-150なし100ナイロンウレタン-
37,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526648CSSA-608NUDOR1個3150-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/オレンジ(支柱)
37,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478502CSSA-758NUWG1台--なし100ナイロンウレタン-
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478518CSSA-758NUWOR1台-200なし100ナイロンウレタン-
42,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526797CSSA-758NUDOR1個3200-100ナイロンウレタンダークグレー(棚板)/オレンジ(支柱)
42,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ニューCSスペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする