ニューCSスーパーワゴン 三方パネル・引出付

ニューCSスーパーワゴン 三方パネル・引出付 - サカエ

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」

材質(車輪)ゴムキャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)75内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
色(本体)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17480058CSWA-608CP335150グリーン600×400×880
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480067CSWA-608CP3I35150アイボリー600×400×880
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480076CSWA-758CP344200グリーン750×500×880
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480085CSWA-758CP3I44200アイボリー750×500×880
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする