サーモフューチャーボックスオールラウンド プレミアム

サーモフューチャーボックスオールラウンド プレミアム - バート

材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。

材質高圧縮発泡ポリプロピレンブルー/グレイ耐熱温度(℃)-40~120内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17430665TF12640685×485×2601.7553625×425×200
36,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17430674TF12670685×485×3602.180625×425×300
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする