曜日別特売

マグネットポケット<K2> 2段タイプ

マグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨマグネットポケット<K2> 2段タイプ - コクヨ
(4件のレビュー)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。

耐荷重(kg)約1.2材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVCサイズA4段数2段内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240外寸法(mm)368×246耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17430385K2マク-MPWA4B
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
17430394K2マク-MPWA4W
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17430385
2019-10-07
用途: 作業現場での書類保管で使用

マグネットが全面にあり、磁力が強く、そこそこマチがある為便利に使用できます。

対象商品 : 17430394
2018-11-09
用途: オフィスにて使用

コピー用紙を30-50枚程度ずつ入れたところ、
用紙の上部が前のめりに倒れて来てしまい、見栄えも悪く、紙に癖がついてしまいました。
もっと厚手の紙なら問題無いような気もしますが、薄手の紙は向いていない気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 17430385
2019-02-01
用途: 日報入れ
製造業

日々の日報を入れるものとして、場内の鉄柱に設置。磁石ですし利用が弊社にぴったりでした。

対象商品 : 17430385
2017-05-01
用途: 部内共有資料の保管用

マグネット式でA4サイズの書類が保管できて良いと思います。ただポケットがA5だと用紙が折れてしまうのでA4にしていただけると最高の商品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする