カーメイト
芳香剤 ルーノ ハンギングウッド
(1件のレビュー)
天然木に、天然香料&天然由来の消臭成分(カテキン系)を配合
車でも、クローゼットでも、デスク回りでも使用できます
香り長持ち30日間
用途
消臭芳香剤
シリーズ
ルーノ
成分
香料、消臭剤
取付
吊り下げ
質量(g)
14
形式
含浸
内容量(g)
含浸剤込14
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
53×42×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(14g)
注意
※天然木を採用しているので一つ一つ木目が異なります
飲用不可
エアバッグの作動や運転の妨げ、または周囲に干渉する場所には取付けないこと
クローゼット等で使用する場合は、衣服に直接触れないようにすること
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17433298
H611
ミュゲ&グリーンアップル(ホワイトフローラル)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
17433307
H612
ベンジャミン&ペアー(グリーンフローラル)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
17433316
H613
プルメリア&ラズベリー(リゾートフローラル)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください