曜日別特売

ロッドホルダー用オプション IF56

ロッドホルダー用オプション IF56 - カーメイト
(4件のレビュー)

本品をロッドホルダーのフロントとリアの中間に装着すると、振出竿や2ピースロッド、ギャフやタモの柄との混載ができます
J型フックの本数は調整できます
10本積み
装着可能機種:IF3、IF7、IF8、ZR303、ZR307

用途innoロッドホルダー用オプション仕様最大積載数10本、装着可能機種IF3、IF7、IF8、ZR303、ZR307質量(g)500本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×888×30内容量1個
注意
※車種別適合表をご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17433465IF56
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17433465
2015-11-18
用途: 車内釣り竿(ロッド)の収納用
卸売・小売業

通常はキットですが、単体購入で取付可能でした。がっちりしておりこれでリールをロッドに装着したまま収納できます!

対象商品 : 17433465
2015-10-09
用途: 車載用ロッドホルダーとして竿の運搬に使用

10本用のロッドホルダーを使用していましたが、フロント側のホルダーがティップが細い竿のみ搭載可能でしたので、入れ替えの為に購入しました。これで竿のサイズを気にせず搭載可能になりました。

対象商品 : 17433465
2015-09-24
用途: 釣り

IF8に元々ついているホルダーを廃棄処分してこれを2つ取り付けしました。なんで元々ワイドタイプの10本組のものをカーメイトは発売していないのか意味が分かりません。ゴミが増えるだけです。品質には満足しています。

対象商品 : 17433465
2016-04-06
用途: プレジャーボート
電気・ガス・熱供給・水道業

加工して工夫して取り付けようと思っています。
まだですが・・・
何とかなりそうです。
商品はしっかりしています。
商品の到着はスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする