SMC
KQ2 Series(KQ2S~)
形状
六角穴付ハーフユニオン
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22007571
KQ2S09-36S-X16
1袋(10個)
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007587
KQ2S09-36S-X2
1袋(10個)
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007711
KQ2S10-01S-X16
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007797
KQ2S10-02S-X16
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007876
KQ2S10-03S-X16
1袋(5個)
-
10
R
3/8
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007946
KQ2S10-04S-X16
1袋(5個)
-
10
R
1/2
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008016
KQ2S11-34S-X16
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
1/8
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008061
KQ2S11-35S-X16
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
5,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008113
KQ2S11-36S-X16
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
5,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008122
KQ2S11-36S-X2
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
5,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008165
KQ2S11-37S-X16
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
1/2
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008174
KQ2S11-37S-X2
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
1/2
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008271
KQ2S12-02S-X16
1袋(5個)
-
12
R
1/4
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008341
KQ2S12-03S-X16
1袋(5個)
-
12
R
3/8
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008411
KQ2S12-04S-X16
1袋(5個)
-
12
R
1/2
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008497
KQ2S13-35S-X16
1袋(10個)
Φ1/2
-
NPT
1/4
¥
6,890
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008542
KQ2S13-36S-X16
1袋(10個)
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥
6,890
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008594
KQ2S13-37S-X16
1袋(10個)
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥
6,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008646
KQ2S16-03S-X16
1袋(5個)
-
16
R
3/8
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22008716
KQ2S16-04S-X16
1袋(5個)
-
16
R
1/2
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007937
KQ2S10-04S
CADデータダウンロード
1袋(5個)
-
10
R
1/2
¥
2,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
22007544
KQ2S09-36
1袋(10個)
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
4,130
取扱い終了
返品不可
22007553
KQ2S09-36S
1袋(10個)
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
22007562
KQ2S09-36S-X12
1袋(10個)
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
22007596
KQ2S10-U01
1袋(5個)
-
10
Uni
1/8
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
22007605
KQ2S10-U01-X2
1袋(5個)
-
10
Uni
1/8
¥
2,140
取扱い終了
返品不可
22007614
KQ2S10-U02
1袋(5個)
-
10
Uni
1/4
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
22007623
KQ2S10-U02-X2
1袋(5個)
-
10
Uni
1/4
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
22007632
KQ2S10-U03
1袋(5個)
-
10
Uni
3/8
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
22007641
KQ2S10-U03-X2
1袋(5個)
-
10
Uni
3/8
¥
2,140
取扱い終了
返品不可
22007657
KQ2S10-U04
1袋(5個)
-
10
Uni
1/2
¥
2,455
取扱い終了
返品不可
22007666
KQ2S10-U04-X2
1袋(5個)
-
10
Uni
1/2
¥
2,705
取扱い終了
返品不可
22007675
KQ2S10-01
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
22007684
KQ2S10-01-X2
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
22007693
KQ2S10-01-X29
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
22007702
KQ2S10-01S
CADデータダウンロード
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
22007727
KQ2S10-01S-X17
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
2,105
取扱い終了
返品不可
22007736
KQ2S10-01S-X2
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
2,105
取扱い終了
返品不可
22007745
KQ2S10-01S-X29
1袋(5個)
-
10
R
1/8
¥
2,255
取扱い終了
返品不可
22007754
KQ2S10-02
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
1,725
取扱い終了
返品不可
22007763
KQ2S10-02-X2
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
1,875
取扱い終了
返品不可
22007772
KQ2S10-02-X29
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
2,025
取扱い終了
返品不可
22007781
KQ2S10-02S
CADデータダウンロード
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
1,860
取扱い終了
返品不可
22007806
KQ2S10-02S-X17
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
22007815
KQ2S10-02S-X2
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
22007824
KQ2S10-02S-X29
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
22007833
KQ2S10-02S-X34
1袋(5個)
-
10
R
1/4
¥
2,610
取扱い終了
返品不可
22007842
KQ2S10-03
1袋(5個)
-
10
R
3/8
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
22007851
KQ2S10-03-X2
1袋(5個)
-
10
R
3/8
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
22007867
KQ2S10-03S
CADデータダウンロード
1袋(5個)
-
10
R
3/8
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ