曜日別特売

KQ2 Series(KQ2W0~)

KQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMCKQ2 Series(KQ2W0~) - SMC
内容量1袋(10個)
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22030784KQ2W06-99-X16ロングストリートエルボ6-6--
5,940
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22030881KQ2W07-01S-X16ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/8
5,910
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22030933KQ2W07-02S-X16ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/4
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22030985KQ2W07-03S-X16ロングエルボユニオン-Φ1/4-R3/8
8,540
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031037KQ2W07-34S-X16ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/8
6,400
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031082KQ2W07-35S-X16ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/4
7,630
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031134KQ2W07-36S-X16ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT3/8
9,480
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031143KQ2W07-36S-X2ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT3/8
9,480
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031256KQ2W08-01S-X16ロングエルボユニオン--8R1/8
6,310
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031396KQ2W08-03S-X16ロングエルボユニオン--8R3/8
8,960
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031441KQ2W08-99-X16ロングストリートエルボ8-8--
6,600
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031545KQ2W09-01S-X16ロングエルボユニオン-Φ5/16-R1/8
6,910
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031597KQ2W09-02S-X16ロングエルボユニオン-Φ5/16-R1/4
7,850
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031642KQ2W09-03S-X16ロングエルボユニオン-Φ5/16-R3/8
9,240
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031694KQ2W09-34S-X16ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT1/8
8,510
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031755KQ2W09-35S-X16ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT1/4
9,090
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031764KQ2W09-35S-X2ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT1/4
9,090
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031807KQ2W09-36S-X16ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT3/8
9,840
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031816KQ2W09-36S-X2ロングエルボユニオン-Φ5/16-NPT3/8
9,840
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22031064KQ2W07-35Sロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/4
6,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
22030766KQ2W06-03S-X29ロングエルボユニオン--6R3/8
7,960
取扱い終了
返品不可
22030775KQ2W06-99ロングストリートエルボ6-6--
5,200
取扱い終了
返品不可
22030793KQ2W06-99-X17ロングストリートエルボ6-6--
5,500
取扱い終了
返品不可
22030802KQ2W06-99-X2ロングストリートエルボ6-6--
5,400
取扱い終了
返品不可
22030811KQ2W06-99-X29ロングストリートエルボ6-6--
5,500
取扱い終了
返品不可
22030827KQ2W07-U01ロングエルボユニオン-Φ1/4-Uni1/8
5,340
取扱い終了
返品不可
22030836KQ2W07-U02ロングエルボユニオン-Φ1/4-Uni1/4
6,220
取扱い終了
返品不可
22030845KQ2W07-U03ロングエルボユニオン-Φ1/4-Uni3/8
7,310
取扱い終了
返品不可
22030854KQ2W07-01ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/8
4,800
取扱い終了
返品不可
22030863KQ2W07-01Sロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/8
5,070
取扱い終了
返品不可
22030872KQ2W07-01S-X12ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/8
5,070
取扱い終了
返品不可
22030897KQ2W07-01S-X2ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/8
5,370
取扱い終了
返品不可
22030906KQ2W07-02ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/4
5,640
取扱い終了
返品不可
22030915KQ2W07-02Sロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/4
5,910
取扱い終了
返品不可
22030924KQ2W07-02S-X12ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/4
5,910
取扱い終了
返品不可
22030942KQ2W07-02S-X2ロングエルボユニオン-Φ1/4-R1/4
6,410
取扱い終了
返品不可
22030951KQ2W07-03ロングエルボユニオン-Φ1/4-R3/8
6,890
取扱い終了
返品不可
22030967KQ2W07-03Sロングエルボユニオン-Φ1/4-R3/8
7,160
取扱い終了
返品不可
22030976KQ2W07-03S-X12ロングエルボユニオン-Φ1/4-R3/8
7,160
取扱い終了
返品不可
22030994KQ2W07-03S-X2ロングエルボユニオン-Φ1/4-R3/8
7,760
取扱い終了
返品不可
22031003KQ2W07-34ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/8
5,240
取扱い終了
返品不可
22031012KQ2W07-34Sロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/8
5,510
取扱い終了
返品不可
22031021KQ2W07-34S-X12ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/8
5,510
取扱い終了
返品不可
22031046KQ2W07-34S-X2ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/8
5,810
取扱い終了
返品不可
22031055KQ2W07-35ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/4
6,160
取扱い終了
返品不可
22031073KQ2W07-35S-X12ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/4
6,430
取扱い終了
返品不可
22031091KQ2W07-35S-X2ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT1/4
6,930
取扱い終了
返品不可
22031107KQ2W07-36ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT3/8
7,740
取扱い終了
返品不可
22031116KQ2W07-36Sロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT3/8
8,010
取扱い終了
返品不可
22031125KQ2W07-36S-X12ロングエルボユニオン-Φ1/4-NPT3/8
8,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22031064KQ2W07-35S41405777KQ2W07-35ASKQ2W07-35S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC 41405777ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする