コレガ PoE対応ネットワークカメラシリーズ HDD内蔵 4ch スタンドアローンNVR

コレガ PoE対応ネットワークカメラシリーズ HDD内蔵 4ch スタンドアローンNVR - corega(コレガ)

必要充分な機能が揃うハイスペックモデルでありながら、大変コストパフォーマンスに優れたHDD内蔵4chスタンドアローンNVRです。
コレガのPoE対応ネットワークカメラシリーズCG-NC034A(俯瞰設置向け)、CG-NC050A(定点設置向け)、CG-NCBO102ACS(CSマウントレンズ対応)と自由に組み合わせることで、複数のカメラを一括管理し、さまざまなシーンで利用できます。

付属品ACアダプタ(1.8m)本体質量(g)1440対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)チャンネル数4ch(最大)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×215×205(本体のみ・突起部含まず)最大消費電力(W)31インターフェース【LANポート】RJ-45×1ポート、【ディスプレイ(ローカル出力ポート)】ミニD-Sub(15ピン)メス×1、【キーボード】PS/2 メス×1、USBシリーズAメス×1、【マウス】PS/2 メス×1、USBシリーズAメス×1、【USBポート】USBシリーズAメス×6(前面2、背面4)、【音声入出力】Line-in:1(ノンサポート)、Line-out:1、Mic-in:1(ノンサポート)定格入力電流(A)1.6環境【動作時】温度0~40℃/湿度35~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)映像圧縮方式H.264/MPEG-4/MJPEG容量(TB)1対応解像度5メガピクセル(最大)適合カメラCG-NC034A、CG-NC050A、CG-NCBO102ACS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17444157CG-NVR04C02A1.0A
142,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする