付属品ACアダプタ(1.8m)
本体質量(g)1440
対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)
チャンネル数4ch(最大)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×215×205(本体のみ・突起部含まず)
最大消費電力(W)31
インターフェース【LANポート】RJ-45×1ポート、【ディスプレイ(ローカル出力ポート)】ミニD-Sub(15ピン)メス×1、【キーボード】PS/2 メス×1、USBシリーズAメス×1、【マウス】PS/2 メス×1、USBシリーズAメス×1、【USBポート】USBシリーズAメス×6(前面2、背面4)、【音声入出力】Line-in:1(ノンサポート)、Line-out:1、Mic-in:1(ノンサポート)
定格入力電流(A)1.6
環境【動作時】温度0〜40℃/湿度35〜90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度5〜95%(結露なきこと)
映像圧縮方式H.264/MPEG-4/MJPEG
容量(TB)1
対応解像度5メガピクセル(最大)
適合カメラCG-NC034A、CG-NC050A、CG-NCBO102ACS