曜日別特売

LEFB32T

LEFB32T - SMCLEFB32T - SMCLEFB32T - SMCLEFB32T - SMCLEFB32T - SMCLEFB32T - SMCLEFB32T - SMCLEFB32T - SMC

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54423065LEFB32T-1500-R1AN5D1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
128,590
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423074LEFB32T-1500-R31500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
106,260
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423144LEFB32T-1500-R3AN1D1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,360
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423153LEFB32T-1500-R3AN3D1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
130,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423162LEFB32T-1500-R51500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
113,470
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423171LEFB32T-1500-R51N51500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
143,990
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423241LEFB32T-1500-R81500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
127,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423257LEFB32T-1500-R8AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
146,140
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423275LEFB32T-1500-S11500(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
100,050
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423302LEFB32T-1500-S1AN5D1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
126,670
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423372LEFB32T-1500-S51500(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
106,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54423415LEFB32T-18001800(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
97,460
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423433LEFB32T-1800B1800(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
121,170
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423476LEFB32T-1800-R11N1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
132,280
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423485LEFB32T-1800-R11N11800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
133,820
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423521LEFB32T-1800-R31N31800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
138,600
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423537LEFB32T-1800-R31N3D1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
140,250
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423564LEFB32T-1800-R3AN3D1800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
133,540
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423573LEFB32T-1800-R51800(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
116,160
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423652LEFB32T-1800-S11N1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
130,350
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423661LEFB32T-1800-S11ND1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
132,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423695LEFB32T-1800-S51N5D1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
140,970
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423722LEFB32T-1800-S5AN1D1800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
131,890
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54423731LEFB32T-20002000(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423747LEFB32T-2000B2000(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423817LEFB32T-2000B-R52000(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
146,190
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423887LEFB32T-2000B-S1AN12000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
151,910
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423896LEFB32T-2000-R12000(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423905LEFB32T-2000-R11N2000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
134,640
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423941LEFB32T-2000-R32000(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
111,320
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423957LEFB32T-2000-R31N2000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54423975LEFB32T-2000-R31N32000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
140,970
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424036LEFB32T-2000-R52000(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424045LEFB32T-2000-R51N2000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
146,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424063LEFB32T-2000-R51N5D2000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
150,700
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424194LEFB32T-2000-S12000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
105,110
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424221LEFB32T-2000-S32000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
107,200
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424237LEFB32T-2000-S31N2000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
134,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424291LEFB32T-2000-S3AN2000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
125,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424307LEFB32T-2000-S3AN12000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424316LEFB32T-2000-S3AN32000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
130,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424325LEFB32T-2000-S52000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54424352LEFB32T-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
64,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54424361LEFB32T-300B300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
88,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54424422LEFB32T-300-R3300(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
75,790
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54424431LEFB32T-300-R31N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
104,940
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54424447LEFB32T-300-R31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
105,440
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54424492LEFB32T-300-R5AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
106,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54424501LEFB32T-300-RA300(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
97,740
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54424535LEFB32T-300-S1300(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする