曜日別特売

LEFS16A

LEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMCLEFS16A - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじ内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54429103LEFS16A-250-S1AN1-X1----
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429164LEFS16A-250-X1----
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429243LEFS16A-300B-R1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
87,070
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429277LEFS16A-300B-R3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,460
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429286LEFS16A-300B-R31N3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429356LEFS16A-300B-R8300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
116,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429365LEFS16A-300B-R81N300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
144,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429374LEFS16A-300B-R81N1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
145,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429401LEFS16A-300B-S11N1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,910
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429417LEFS16A-300B-S11N1D300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429444LEFS16A-300B-S5300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429453LEFS16A-300B-S51N5300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54429471LEFS16A-300-R1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
70,020
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429487LEFS16A-300-R11N300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,630
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429541LEFS16A-300-R1AN300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,550
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429557LEFS16A-300-R1AN3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,950
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429566LEFS16A-300-R3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
74,310
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429584LEFS16A-300-R31N3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,950
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429654LEFS16A-300-R3AN300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,840
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429663LEFS16A-300-R3AN3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,240
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429672LEFS16A-300-R5300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
81,510
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429751LEFS16A-300-R5AN300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,050
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429767LEFS16A-300-R5AN1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,960
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429776LEFS16A-300-R5AN3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,450
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429785LEFS16A-300-R5AN5D300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,130
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429794LEFS16A-300-R8300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
95,650
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429837LEFS16A-300-R8AN300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429846LEFS16A-300-RA300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
96,250
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429864LEFS16A-300-RAAN3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,190
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429873LEFS16A-300-RB300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,020
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429891LEFS16A-300-S1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429907LEFS16A-300-S11N300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,700
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429961LEFS16A-300-S1AN300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,630
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429977LEFS16A-300-S1AN1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,540
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429986LEFS16A-300-S1AN1D300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,190
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54429995LEFS16A-300-S3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
70,180
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430004LEFS16A-300-S31N300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430047LEFS16A-300-S31N3D300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,480
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430117LEFS16A-300-S3AN1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,630
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430126LEFS16A-300-S5300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
74,140
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430135LEFS16A-300-S51N300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,750
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430223LEFS16A-300-S5AN300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,680
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430232LEFS16A-300-S5AN1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,590
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430241LEFS16A-350B-S5AN5-X1----
119,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54430275LEFS16A-350-S1AN1-X1----
91,740
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54430302LEFS16A-350-S5AN5-X1----
101,310
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54430327LEFS16A-400-1N400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,620
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54430372LEFS16A-400B-R31N3400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54430406LEFS16A-400B-R5400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
102,690
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54430424LEFS16A-400B-R5AN5400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする