VXR Series(VXR227~)

VXR Series(VXR227~) - SMCVXR Series(VXR227~) - SMC
ポート数2管接続口径Rc1 1/4ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
全128種類を絞り込む
定格電圧(V)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30805862VXR2270-12-1CAC100(50/60Hz)
30,910
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805871VXR2270-12-1DAC100(50/60Hz)
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805887VXR2270-12-1DLAC100(50/60Hz)
32,340
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805896VXR2270-12-1DSAC100(50/60Hz)
31,850
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805905VXR2270-12-1DZAC100(50/60Hz)
32,510
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805914VXR2270-12-1GAC100(50/60Hz)
30,470
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805923VXR2270-12-1GSAC100(50/60Hz)
31,410
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805932VXR2270-12-1TAC100(50/60Hz)
31,680
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805941VXR2270-12-1TLAC100(50/60Hz)
32,070
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805957VXR2270-12-1TSAC100(50/60Hz)
32,010
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805966VXR2270-12-1TZAC100(50/60Hz)
32,450
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805975VXR2270-12-2CAC200(50/60Hz)
30,910
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805984VXR2270-12-2DAC200(50/60Hz)
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30805993VXR2270-12-2DLAC200(50/60Hz)
32,340
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806002VXR2270-12-2DSAC200(50/60Hz)
31,850
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806011VXR2270-12-2DZAC200(50/60Hz)
32,510
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806027VXR2270-12-2GAC200(50/60Hz)
30,470
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806036VXR2270-12-2GSAC200(50/60Hz)
31,410
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806045VXR2270-12-2TAC200(50/60Hz)
31,680
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806054VXR2270-12-2TLAC200(50/60Hz)
32,070
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806063VXR2270-12-2TSAC200(50/60Hz)
32,010
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806072VXR2270-12-2TZAC200(50/60Hz)
32,450
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806081VXR2270-12-3CAC110(50/60Hz)
30,910
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806097VXR2270-12-3DAC110(50/60Hz)
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806106VXR2270-12-3DLAC110(50/60Hz)
32,340
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806115VXR2270-12-3DSAC110(50/60Hz)
31,850
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806124VXR2270-12-3DZAC110(50/60Hz)
32,510
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806133VXR2270-12-3GAC110(50/60Hz)
30,470
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806142VXR2270-12-3GSAC110(50/60Hz)
31,410
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806151VXR2270-12-3TAC110(50/60Hz)
31,680
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806167VXR2270-12-3TLAC110(50/60Hz)
32,070
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806176VXR2270-12-3TSAC110(50/60Hz)
32,010
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806185VXR2270-12-3TZAC110(50/60Hz)
32,450
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806194VXR2270-12-4CAC220(50/60Hz)
30,910
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806203VXR2270-12-4DAC220(50/60Hz)
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806212VXR2270-12-4DLAC220(50/60Hz)
32,340
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806221VXR2270-12-4DSAC220(50/60Hz)
31,850
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806237VXR2270-12-4DZAC220(50/60Hz)
32,510
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806246VXR2270-12-4GAC220(50/60Hz)
30,470
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806255VXR2270-12-4GSAC220(50/60Hz)
31,410
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806264VXR2270-12-4TAC220(50/60Hz)
31,680
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806273VXR2270-12-4TLAC220(50/60Hz)
32,070
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806282VXR2270-12-4TSAC220(50/60Hz)
32,010
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806291VXR2270-12-4TZAC220(50/60Hz)
32,450
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806307VXR2270-12-5CDC24
30,910
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806316VXR2270-12-5DDC24
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806325VXR2270-12-5DLDC24
32,340
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806334VXR2270-12-5DSDC24
31,850
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30806343VXR2270-12-5DZDC24
32,510
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
30806352VXR2270-12-5GDC24
30,470
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする