曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB20-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB20-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26810664RDQB20-1515
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810673RDQB20-15-A90L15
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810682RDQB20-15-A9315
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810691RDQB20-15-A93L15
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810707RDQB20-15-A93LS15
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810716RDQB20-15-A93S15
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810725RDQB20-15-A93V15
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810734RDQB20-15-A93VL15
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810743RDQB20-15-M9B15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810752RDQB20-15-M9BAL15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810761RDQB20-15-M9BL15
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810777RDQB20-15-M9BV15
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810786RDQB20-15-M9BVL15
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810795RDQB20-15-M9BW15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810804RDQB20-15-M9BWL15
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810813RDQB20-15-M9BWL315
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810822RDQB20-15-M9BWVL15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810831RDQB20-15-M9NLS15
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810847RDQB20-15-M9NV15
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26810856RDQB20-15-M9NVL15
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810865RDQB20-15-M9NVLS15
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810874RDQB20-15-M9NVZ15
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810883RDQB20-15-M9NWV15
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810892RDQB20-15M15
6,380
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810901RDQB20-15M-A9315
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810917RDQB20-15M-A93L15
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810926RDQB20-15M-A93LS15
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810935RDQB20-15M-A93V15
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810944RDQB20-15M-A93VL15
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810953RDQB20-15M-A93VS15
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810962RDQB20-15M-M9B15
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810971RDQB20-15M-M9BAL15
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810987RDQB20-15M-M9BL15
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26810996RDQB20-15M-M9BV15
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811005RDQB20-15M-M9BVL15
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811014RDQB20-15M-M9BW15
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811023RDQB20-15M-M9BWV15
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811032RDQB20-15M-M9N15
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811041RDQB20-15M-M9NL15
11,700
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811057RDQB20-15M-M9NLS15
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811066RDQB20-15M-M9NVL15
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811075RDQB20-15M-M9NVLS15
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811084RDQB20-1616
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
26811093RDQB20-2020
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811102RDQB20-20-A90L20
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811111RDQB20-20-A9320
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811127RDQB20-20-A93L20
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811136RDQB20-20-A93LS20
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811145RDQB20-20-A93V20
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
26811154RDQB20-20-A93VL20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする