曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全119種類を絞り込む
ストローク(mm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26813062RDQB25-1515
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813071RDQB25-15-A9315
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813087RDQB25-15-A93L15
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813096RDQB25-15-A93LS15
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813105RDQB25-15-A93V15
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813114RDQB25-15-A93VL15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813132RDQB25-15-M9B15
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813141RDQB25-15-M9BL15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813157RDQB25-15-M9BLS15
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813166RDQB25-15-M9BV15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813175RDQB25-15-M9BVL15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813184RDQB25-15-M9BVS15
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813193RDQB25-15-M9BW15
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813202RDQB25-15-M9BWL15
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813211RDQB25-15-M9BWVL15
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813227RDQB25-15-M9N15
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813236RDQB25-15-M9NL15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813245RDQB25-15-M9NVL15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813254RDQB25-15-M9NWVS15
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813263RDQB25-15M15
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813272RDQB25-15M-A9315
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813281RDQB25-15M-A93L15
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813297RDQB25-15M-A93V15
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813306RDQB25-15M-A93VL15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813315RDQB25-15M-A93VLS15
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813324RDQB25-15M-A93VS15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813333RDQB25-15M-M9B15
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813342RDQB25-15M-M9BAL15
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813351RDQB25-15M-M9BL15
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813367RDQB25-15M-M9BV15
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813376RDQB25-15M-M9BVL15
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813385RDQB25-15M-M9BW15
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813394RDQB25-15M-M9BWSDPC15
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813403RDQB25-15M-M9N15
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813412RDQB25-15M-M9NL15
14,190
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26813421RDQB25-15M-M9NLS15
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813437RDQB25-15M-M9NVLS15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813446RDQB25-1616
7,540
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26813455RDQB25-17M17
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
26813464RDQB25-17M-M9NVLS17
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26813473RDQB25-2020
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813482RDQB25-20-A9320
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813491RDQB25-20-A93L20
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813507RDQB25-20-A93V20
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813516RDQB25-20-A93VL20
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813525RDQB25-20-A93VL320
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813534RDQB25-20-M9B20
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813543RDQB25-20-M9BL20
12,550
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813552RDQB25-20-M9BV20
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26813561RDQB25-20-M9BVL20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする