曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQF~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQF~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全129種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
129種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26835864RDQF20-15-A93V2015
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835873RDQF20-15M2015
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835882RDQF20-15M-A932015
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835891RDQF20-15M-A93V2015
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835907RDQF20-20M2020
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835916RDQF20-20M-M9BVL2020
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835925RDQF20-252025
7,650
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835934RDQF20-25-A93L2025
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835943RDQF20-25-M9B2025
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835952RDQF20-25-M9BW2025
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835961RDQF20-25M-A932025
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835977RDQF20-25M-M9BL2025
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835986RDQF20-25M-M9NVLS2025
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26835995RDQF20-30-A93L2030
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836004RDQF20-30M2030
7,980
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836013RDQF20-30M-M9BV2030
14,470
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836022RDQF20-352035
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836031RDQF20-402040
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836047RDQF20-40-A932040
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836056RDQF20-40M-A932040
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836065RDQF20-502050
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836074RDQF20-50-M9BS2050
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836083RDQF20-50-M9N2050
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836092RDQF20-50M2050
9,350
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836101RDQF20-50M-A932050
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836117RDQF20-50M-M9BV2050
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836126RDQF25-15M2515
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836135RDQF25-15M-M9NW2515
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836144RDQF25-162516
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836153RDQF25-16-M9BLS2516
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836162RDQF25-202520
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836171RDQF25-20-A932520
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836187RDQF25-20M-A932520
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836196RDQF25-252525
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836205RDQF25-25-A932525
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836214RDQF25-25M2525
9,300
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836223RDQF25-25M-A93LS2525
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836232RDQF25-30-A93VL2530
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836257RDQF25-40M-M9BL2540
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836266RDQF25-40M-M9NWV2540
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836275RDQF25-50-A932550
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836284RDQF25-50M2550
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836293RDQF25-50M-A932550
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836302RDQF25-50M-A93L2550
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836327RDQF25-50M-M9NWL2550
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836494RDQF32-20-A73Z3220
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836503RDQF32-20-F7BAL3220
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836512RDQF32-20-F7P3220
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836521RDQF32-253225
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26836537RDQF32-25-A93VL3225
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする