エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全119種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
119種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26838506RDQG20-152015
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838515RDQG20-15-A93L2015
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838524RDQG20-15-M9B2015
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838533RDQG20-15-M9BV2015
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838542RDQG20-15M-A93V2015
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838551RDQG20-20M2020
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26838567RDQG20-252025
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838576RDQG20-30M-A93V2030
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838585RDQG20-502050
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838594RDQG20-50-A932050
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838603RDQG20-50-M9BL2050
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838612RDQG20-50-M9NL2050
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838621RDQG20-50M2050
9,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838637RDQG20-50M-M9BL2050
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838646RDQG20-50M-M9BV2050
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838655RDQG20-50M-M9NL2050
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838664RDQG20-50M-M9NLS2050
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838673RDQG25-15-A902515
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838682RDQG25-15-A93VLS2515
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838691RDQG25-15M2515
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838707RDQG25-20-A932520
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838716RDQG25-20-A93V2520
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838725RDQG25-252525
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838734RDQG25-25-M9BL2525
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838743RDQG25-25M-M9NV2525
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838752RDQG25-30M-M9BL2530
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838761RDQG25-402540
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838777RDQG25-40-M9N2540
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838786RDQG25-50-A93VL2550
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838795RDQG25-50M2550
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838804RDQG25-50M-A93L2550
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838892RDQG32-203220
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838901RDQG32-20-A93L3220
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838917RDQG32-20-J79L3220
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838926RDQG32-20-M9BWL3220
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838935RDQG32-20M-F7BV3220
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838944RDQG32-20M-M9BVL3220
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838953RDQG32-20M-M9NL3220
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838962RDQG32-253225
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
26838971RDQG32-25-M9BWL3225
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26838987RDQG32-25M-F7NVL3225
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26838996RDQG32-25M-M9NL3225
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839005RDQG32-303230
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839014RDQG32-30-A79WL3230
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839023RDQG32-30-A96L3230
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839041RDQG32-30-M9BW3230
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839057RDQG32-30-M9BWVS3230
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839066RDQG32-30M-M9BWV3230
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839075RDQG32-30M-M9BWVS3230
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26839084RDQG32-30M-M9NL3230
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする