曜日別特売

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32 - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全111種類を絞り込む
ストローク(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51261865CDBG1BA32-310-HN310
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261874CDBG1BA32-320-HN-H7A13320
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261883CDBG1BA32-325-HL-C73L325
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261892CDBG1BA32-350-HL-C73L350
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261917CDBG1BA32-350-HN-C73350
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261926CDBG1BA32-350-HN-G5BAL350
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261944CDBG1BA32-350-HN-H7BAL350
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261953CDBG1BA32-350-RN-C73L3350
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51261971CDBG1BA32-380-RL-C73L380
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262005CDBG1BA32-400-HN-B54400
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262014CDBG1BA32-400-HN-B543400
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262023CDBG1BA32-400-HN-C73LS400
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262032CDBG1BA32-400-HN-C73Z400
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262041CDBG1BA32-400-HN-H7BWLS400
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262066CDBG1BA32-400-RN-B59WL400
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262075CDBG1BA32-400-RN-H7A1400
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262084CDBG1BA32-40-HL40
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262093CDBG1BA32-40-HN-H7A140
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262111CDBG1BA32-410-RL-C73L410
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262145CDBG1BA32-450-HL-H7B450
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262154CDBG1BA32-450-HL-H7BL450
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262172CDBG1BA32-450-HN-C73L450
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51262181CDBG1BA32-450-HN-H7BL3450
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
51262197CDBG1BA32-450-HN-H7BLS450
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51262215CDBG1BA32-470-HN-H7BAL470
29,040
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262224CDBG1BA32-475-RN-H7BL475
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262233CDBG1BA32-480-HN480
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262242CDBG1BA32-480-HN-C73Z480
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262267CDBG1BA32-500-HL-C73L500
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262276CDBG1BA32-500-HL-H7BL500
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262285CDBG1BA32-500-HL-K59L500
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262303CDBG1BA32-500-HN-B54500
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262312CDBG1BA32-500-HN-B54L500
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262321CDBG1BA32-500-HN-C73L500
23,320
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262337CDBG1BA32-500-HN-C73Z500
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262346CDBG1BA32-500-HN-H7BAL3500
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262355CDBG1BA32-500-HN-H7BL500
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262364CDBG1BA32-500-HN-M9BL500
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262373CDBG1BA32-500-HN-M9BWZ3500
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262382CDBG1BA32-500-HN-M9BWZS500
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262391CDBG1BA32-500-RN-H7BL500
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262407CDBG1BA32-50-HL-M9BWL50
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262495CDBG1BA32-50-RL-M9NWL50
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262513CDBG1BA32-50-RN-H7BS50
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262522CDBG1BA32-50-RN-M9B50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262531CDBG1BA32-50-RN-M9BL50
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262547CDBG1BA32-550-HN550
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262556CDBG1BA32-550-HN-M9BL550
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262565CDBG1BA32-550-RN550
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
51262574CDBG1BA32-550-RN-M9BL550
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする