曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全120種類を絞り込む
ストローク(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16101854CDM2KWL20-50-B54L32050ラバークッション
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16102012CDM2KWL20-75-B54L52075ラバークッション
30,530
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
18466446CDM2KWL20-100Z20100ラバークッション
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
23715493CDM2KWL20-150Z20150ラバークッション
9,850
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16101601CDM2KWL20-252025ラバークッション
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101662CDM2KWL20-25-M9BW2025ラバークッション
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101687CDM2KWL20-25A2025エアクッション
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101775CDM2KWL20-302030ラバークッション
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101845CDM2KWL20-502050ラバークッション
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101906CDM2KWL20-50-H7A1L2050ラバークッション
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101976CDM2KWL20-602060ラバークッション
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101994CDM2KWL20-752075ラバークッション
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102046CDM2KWL20-75-H7B2075ラバークッション
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102064CDM2KWL20-75A-C732075エアクッション
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102073CDM2KWL20-75A-C73L2075エアクッション
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101127CDM2KWL20-10020100ラバークッション
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101172CDM2KWL20-100-C73L20100ラバークッション
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101233CDM2KWL20-100-H7BL20100ラバークッション
15,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101267CDM2KWL20-100A20100エアクッション
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101312CDM2KWL20-125-C73L20125ラバークッション
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101321CDM2KWL20-125-H7BWL20125ラバークッション
17,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101355CDM2KWL20-15020150ラバークッション
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101373CDM2KWL20-150-C7320150ラバークッション
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101382CDM2KWL20-150-C73L20150ラバークッション
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101443CDM2KWL20-150A-H7BW20150エアクッション
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101461CDM2KWL20-17520175ラバークッション
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101504CDM2KWL20-175A-C73L20175エアクッション
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101513CDM2KWL20-20020200ラバークッション
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101531CDM2KWL20-200-C73L20200ラバークッション
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101574CDM2KWL20-200A-C73S20200エアクッション
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101723CDM2KWL20-250-C73L20250ラバークッション
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101784CDM2KWL20-30020300ラバークッション
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102204CDM2KWL25-100A25100エアクッション
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102231CDM2KWL25-125-C73CL25125ラバークッション
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102247CDM2KWL25-15025150ラバークッション
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102274CDM2KWL25-150-H7B25150ラバークッション
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16102283CDM2KWL25-150-H7BW25150ラバークッション
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16101617CDM2KWL20-25-B54L2025ラバークッション
15,150
取扱い終了
返品不可
16101626CDM2KWL20-25-C73L2025ラバークッション
12,450
取扱い終了
返品不可
16101635CDM2KWL20-25-H7B2025ラバークッション
13,850
取扱い終了
返品不可
16101644CDM2KWL20-25-H7BAL2025ラバークッション
17,650
取扱い終了
返品不可
16101653CDM2KWL20-25-H7BL2025ラバークッション
14,450
取扱い終了
返品不可
16101671CDM2KWL20-25-M9BWL2025ラバークッション
14,150
取扱い終了
返品不可
16101696CDM2KWL20-25A-C73L2025エアクッション
14,000
取扱い終了
返品不可
16101705CDM2KWL20-25A-C73Z2025エアクッション
14,600
取扱い終了
返品不可
16101836CDM2KWL20-352035ラバークッション
7,750
取扱い終了
返品不可
16101863CDM2KWL20-50-C732050ラバークッション
12,150
取扱い終了
返品不可
16101872CDM2KWL20-50-C73L2050ラバークッション
12,750
取扱い終了
返品不可
16101881CDM2KWL20-50-C73LS2050ラバークッション
10,100
取扱い終了
返品不可
16101897CDM2KWL20-50-C73S2050ラバークッション
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16101601CDM2KWL20-2535091254CDM2KWL20-25ZCDM2KWL20-25 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091254CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101662CDM2KWL20-25-M9BW35091534CDM2KWL20-25Z-M9BWCDM2KWL20-25-M9BW CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091534CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101687CDM2KWL20-25A49169304CDM2KWL20-25AZCDM2KWL20-25A CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMC 49169304CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101775CDM2KWL20-3049169243CDM2KWL20-30ZCDM2KWL20-30 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMC 49169243CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101845CDM2KWL20-5035091263CDM2KWL20-50ZCDM2KWL20-50 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091263CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101906CDM2KWL20-50-H7A1L35091604CDM2KWL20-50Z-M9NLCDM2KWL20-50-H7A1L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091604CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101976CDM2KWL20-6035091272CDM2KWL20-60ZCDM2KWL20-60 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091272CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101994CDM2KWL20-7535091288CDM2KWL20-75ZCDM2KWL20-75 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091288CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102046CDM2KWL20-75-H7B35091543CDM2KWL20-75Z-M9BCDM2KWL20-75-H7B CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091543CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102064CDM2KWL20-75A-C7335091482CDM2KWL20-75AZ-A93CDM2KWL20-75A-C73 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091482CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102073CDM2KWL20-75A-C73L35091568CDM2KWL20-75AZ-A93LCDM2KWL20-75A-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091568CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101127CDM2KWL20-10018466446CDM2KWL20-100ZCDM2KWL20-100 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~) SMC 18466446エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101172CDM2KWL20-100-C73L35091412CDM2KWL20-100Z-A93LCDM2KWL20-100-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091412CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101233CDM2KWL20-100-H7BL35091622CDM2KWL20-100Z-M9BLCDM2KWL20-100-H7BL CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091622CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101267CDM2KWL20-100A49169392CDM2KWL20-100AZCDM2KWL20-100A CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMC 49169392CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101312CDM2KWL20-125-C73L35091446CDM2KWL20-125Z-A93LCDM2KWL20-125-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091446CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101321CDM2KWL20-125-H7BWL35091726CDM2KWL20-125Z-M9BWLCDM2KWL20-125-H7BWL CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091726CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101355CDM2KWL20-15023715493CDM2KWL20-150ZCDM2KWL20-150 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~) SMC 23715493エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KWL~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101373CDM2KWL20-150-C7335091403CDM2KWL20-150Z-A93CDM2KWL20-150-C73 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091403CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101382CDM2KWL20-150-C73L35091464CDM2KWL20-150Z-A93LCDM2KWL20-150-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091464CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101443CDM2KWL20-150A-H7BW35091744CDM2KWL20-150AZ-M9BWCDM2KWL20-150A-H7BW CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091744CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101461CDM2KWL20-17549169347CDM2KWL20-175ZCDM2KWL20-175 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMC 49169347CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101504CDM2KWL20-175A-C73L35091717CDM2KWL20-175AZ-A93LCDM2KWL20-175A-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091717CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101513CDM2KWL20-20035091333CDM2KWL20-200ZCDM2KWL20-200 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091333CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101531CDM2KWL20-200-C73L35091552CDM2KWL20-200Z-A93LCDM2KWL20-200-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091552CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101574CDM2KWL20-200A-C73S35091428CDM2KWL20-200AZ-A93SCDM2KWL20-200A-C73S CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091428CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101723CDM2KWL20-250-C73L35091613CDM2KWL20-250Z-A93LCDM2KWL20-250-C73L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091613CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16101784CDM2KWL20-30049169444CDM2KWL20-300ZCDM2KWL20-300 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMC 49169444CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102204CDM2KWL25-100A35091814CDM2KWL25-100AZCDM2KWL25-100A CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25) SMC 35091814CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102231CDM2KWL25-125-C73CL35091902CDM2KWL25-125Z-C73CLCDM2KWL25-125-C73CL CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25) SMC 35091902CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102247CDM2KWL25-15035091805CDM2KWL25-150ZCDM2KWL25-150 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25) SMC 35091805CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102274CDM2KWL25-150-H7B35091893CDM2KWL25-150Z-M9BCDM2KWL25-150-H7B CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25) SMC 35091893CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16102283CDM2KWL25-150-H7BW35091927CDM2KWL25-150Z-M9BWCDM2KWL25-150-H7BW CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25) SMC 35091927CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする