曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16548156CDM2UZ25F-2525ラバークッション50~750
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548165CDM2UZ25F-25-B5425ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548174CDM2UZ25F-25-B59W25ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548183CDM2UZ25F-25-C7325ラバークッション50~750
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548192CDM2UZ25F-25-C73C25ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548201CDM2UZ25F-25-C7625ラバークッション50~750
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548217CDM2UZ25F-25-H7A125ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548226CDM2UZ25F-25-H7A225ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548235CDM2UZ25F-25-H7B25ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548244CDM2UZ25F-25-H7BW25ラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548253CDM2UZ25F-25-H7C25ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548262CDM2UZ25F-25-H7NF25ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548271CDM2UZ25F-25-H7NW25ラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548287CDM2UZ25F-25-H7PW25ラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548296CDM2UZ25F-25A25エアクッション50~1000
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548305CDM2UZ25F-25A-B59W25エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548314CDM2UZ25F-25A-C7325エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548323CDM2UZ25F-25A-C73C25エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548332CDM2UZ25F-25A-C7625エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548341CDM2UZ25F-25A-H7A125エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548357CDM2UZ25F-25A-H7A225エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548366CDM2UZ25F-25A-H7B25エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548375CDM2UZ25F-25A-H7BAL25エアクッション50~1000
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548384CDM2UZ25F-25A-H7BL25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548393CDM2UZ25F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548402CDM2UZ25F-25A-H7C25エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548411CDM2UZ25F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548427CDM2UZ25F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548436CDM2UZ25F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548445CDM2UZ25F-25A-M9BWL25エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548454CDM2UZ25F-25AJ25エアクッション50~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548463CDM2UZ25F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548472CDM2UZ25F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548481CDM2UZ25F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548497CDM2UZ25F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548506CDM2UZ25F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548515CDM2UZ25F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548524CDM2UZ25F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548533CDM2UZ25F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548542CDM2UZ25F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548551CDM2UZ25F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16548567CDM2UZ25F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547194CDM2UZ25F-200200ラバークッション50~750
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547203CDM2UZ25F-200-A33A200ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547212CDM2UZ25F-200-A34A200ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547221CDM2UZ25F-200-A44A200ラバークッション50~750
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547237CDM2UZ25F-200-B54200ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547246CDM2UZ25F-200-B59W200ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547255CDM2UZ25F-200-C73200ラバークッション50~750
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16547264CDM2UZ25F-200-C73C200ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする