エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1F~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1F~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13144451CBG1FA20-150-HL2015050~1000
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144512CBG1FA25-50-HN255050~1000
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144467CBG1FA25-100-HL2510050~1000
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144476CBG1FA25-100-HN2510050~1000
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144485CBG1FA25-150-HL2515050~1000
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144494CBG1FA25-200-HN2520050~1000
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144503CBG1FA25-325-HN2532550~1000
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144607CBG1FA32-25-HN322550~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144704CBG1FA32-50-HL325050~1000
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144713CBG1FA32-50-HN325050~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144722CBG1FA32-50-RN325050~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144731CBG1FA32-70J-HL327050~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144747CBG1FA32-75-HL327550~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144756CBG1FA32-85-RN328550~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144521CBG1FA32-100-HL3210050~1000
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144537CBG1FA32-100-HN3210050~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144546CBG1FA32-125-HL3212550~1000
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144555CBG1FA32-125-HN3212550~1000
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144564CBG1FA32-150-HL3215050~1000
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144582CBG1FA32-160-HN3216050~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144591CBG1FA32-200-HN3220050~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144616CBG1FA32-250-HN3225050~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144625CBG1FA32-270-HN3227050~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144634CBG1FA32-275-HL3227550~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144661CBG1FA32-300J-RL3230050~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144677CBG1FA32-300J-RN3230050~1000
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144686CBG1FA32-420-HN3242050~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144695CBG1FA32-450-HN3245050~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144975CBG1FA40-50-HN405050~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145027CBG1FA40-75-HN407550~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145036CBG1FA40-80-HN408050~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144765CBG1FA40-100-HN4010050~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144774CBG1FA40-100J-HL4010050~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144792CBG1FA40-125-HN4012550~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144801CBG1FA40-130J-HL4013050~1000
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144817CBG1FA40-150-HL4015050~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144826CBG1FA40-150-HN4015050~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144835CBG1FA40-150-RN4015050~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144844CBG1FA40-160-RN4016050~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144853CBG1FA40-200-HL4020050~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144862CBG1FA40-200-HN4020050~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144871CBG1FA40-215-HN4021550~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144896CBG1FA40-250-HN4025050~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144905CBG1FA40-275-HN4027550~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144914CBG1FA40-300-HL4030050~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144923CBG1FA40-300-HN4030050~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144932CBG1FA40-300J-RN4030050~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144941CBG1FA40-400-HL4040050~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144966CBG1FA40-450-HN4045050~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144984CBG1FA40-500-HN4050050~1000
23,320
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする