曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA63-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA63-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13163674CDBG1BA63-20-HN-H7BL20
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162694CDBG1BA63-100-HL100
26,240
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162703CDBG1BA63-100-HL-C73L100
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162712CDBG1BA63-100-HL-H7BAL100
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162721CDBG1BA63-100-HL-H7NWL100
35,530
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162737CDBG1BA63-100-HL-M9NWL100
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162746CDBG1BA63-100-HN100
25,690
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162755CDBG1BA63-100-HN-B54100
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162764CDBG1BA63-100-HN-B54L100
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162773CDBG1BA63-100-HN-C73100
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162782CDBG1BA63-100-HN-C73L100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162791CDBG1BA63-100-HN-C73S100
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162807CDBG1BA63-100-HN-H7B100
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162816CDBG1BA63-100-HN-H7BL100
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162825CDBG1BA63-100-HN-H7BLS100
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162834CDBG1BA63-100-HN-H7BWL3100
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162843CDBG1BA63-100-HN-M9BWLS100
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162852CDBG1BA63-100-RL100
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162861CDBG1BA63-100-RL-B54L3100
38,830
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162877CDBG1BA63-100-RL-C73100
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162886CDBG1BA63-100-RL-C73L100
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162895CDBG1BA63-100-RN-A93L100
30,030
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162904CDBG1BA63-100-RN-B54100
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13162913CDBG1BA63-100-RN-B54L100
33,880
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13162922CDBG1BA63-100-RN-C73100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13162931CDBG1BA63-100-RN-C73L100
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13162947CDBG1BA63-100-RN-H7C100
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13162956CDBG1BA63-100-RN-H7CL100
34,430
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13162965CDBG1BA63-100-RN-H7CL3100
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13162974CDBG1BA63-120-HN-H7A1L120
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162983CDBG1BA63-120-HN-M9NWL120
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13162992CDBG1BA63-125-HL-B54125
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163001CDBG1BA63-125-HL-B54L125
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163017CDBG1BA63-125-HL-H7A1L125
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163026CDBG1BA63-125-HL-M9NWL125
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163035CDBG1BA63-125-HN125
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163044CDBG1BA63-125-HN-B54125
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163053CDBG1BA63-125-HN-B54L125
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163062CDBG1BA63-125-HN-C73125
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163071CDBG1BA63-125-HN-C73L125
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163087CDBG1BA63-125-HN-H7B125
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163096CDBG1BA63-125-HN-H7BL125
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163105CDBG1BA63-125-HN-M9BWL125
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163114CDBG1BA63-125-RN-C73125
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13163123CDBG1BA63-125-RN-H7B125
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13163132CDBG1BA63-125-RN-H7BWL125
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13163141CDBG1BA63-130-RN-H7BAL130
37,840
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163157CDBG1BA63-150-HL-B54150
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163166CDBG1BA63-150-HL-B54L150
35,640
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13163175CDBG1BA63-150-HL-C73150
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする