エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13182382CDBG1DA20-100-HN2010050~1000
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182391CDBG1DA20-100-HN-H7A12010050~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182407CDBG1DA20-100-HN-M9NW2010050~1000
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182416CDBG1DA20-125-HN-H7B2012550~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182425CDBG1DA20-125-HN-H7BL32012550~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182443CDBG1DA20-150-HN-H7C2015050~1000
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182452CDBG1DA20-150-HN-H7CL2015050~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182461CDBG1DA20-200-HN2020050~1000
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182477CDBG1DA20-200-RL2020050~1000
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182671CDBG1DA25-50-RL-H7A1255050~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182687CDBG1DA25-50-RL-H7A1L255050~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182696CDBG1DA25-50-RL-H7BL255050~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182486CDBG1DA25-100-HL-C732510050~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182495CDBG1DA25-100-HL-C73Z2510050~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182522CDBG1DA25-100-HN-H7B2510050~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13182547CDBG1DA25-100-HN-M9BWL2510050~1000
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13182556CDBG1DA25-100-WN-C732510050~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182565CDBG1DA25-100-WN-C73Z2510050~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182574CDBG1DA25-125-HN-H7B2512550~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182583CDBG1DA25-125-HN-H7BW2512550~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182592CDBG1DA25-125-HN-M9BW2512550~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182626CDBG1DA25-150-RN-C732515050~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182635CDBG1DA25-175-RN2517550~1000
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182644CDBG1DA25-220-RN2522050~1000
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182653CDBG1DA25-300-HN2530050~1000
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13182915CDBG1DA32-50-HN325050~1000
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13182933CDBG1DA32-50-RL-H7A1325050~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182942CDBG1DA32-50-RL-H7A1L325050~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182951CDBG1DA32-50-RL-H7NW325050~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182967CDBG1DA32-50-RL-H7NWL325050~1000
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182976CDBG1DA32-50-RL-M9NWL325050~1000
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182985CDBG1DA32-75-RN-C73L327550~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182994CDBG1DA32-75-RN-C73LS327550~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13183003CDBG1DA32-75-RN-H7BW327550~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13183012CDBG1DA32-75-RN-H7BWL327550~1000
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13183021CDBG1DA32-75-WN-H7BW327550~1000
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13183037CDBG1DA32-75-WN-H7BWL327550~1000
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13183046CDBG1DA32-75-WN-M9BWL327550~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182714CDBG1DA32-100-HN-B543210050~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182723CDBG1DA32-100-HN-B54L3210050~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182732CDBG1DA32-100-HN-H7B3210050~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182741CDBG1DA32-100-RL-H7A1L3210050~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182757CDBG1DA32-150-HL-C733215050~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182766CDBG1DA32-150-HL-C73Z3215050~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182775CDBG1DA32-150-RL-H7BL3215050~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182784CDBG1DA32-150-RN-C733215050~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182793CDBG1DA32-150-RN-C73LS3215050~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182802CDBG1DA32-200-HN-H7B3220050~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13182827CDBG1DA32-200-RN3220050~1000
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13182836CDBG1DA32-200-RN-H7B3220050~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする