曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13185121CDBG1DN20-25-HN202550~1000
8,200
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185137CDBG1DN20-25-RL-C73S202550~1000
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185146CDBG1DN20-25-RN-C73202550~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185155CDBG1DN20-25-RN-C73S202550~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185164CDBG1DN20-75-HN-H7BL207550~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185173CDBG1DN20-75-HN-H7BZ207550~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185182CDBG1DN20-75-HN-M9BWL207550~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185191CDBG1DN20-75-HN-M9BWZ207550~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185024CDBG1DN20-100-HN-H7BL2010050~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185033CDBG1DN20-100-HN-H7BZ2010050~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185042CDBG1DN20-100-HN-M9BWL2010050~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185051CDBG1DN20-100-HN-M9BWZ2010050~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185067CDBG1DN20-125-RL-C732012550~1000
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185076CDBG1DN20-125-RL-H7A1S2012550~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185085CDBG1DN20-125-RL-M9NWS2012550~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185094CDBG1DN20-150-RN-C732015050~1000
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185103CDBG1DN20-150-RN-C73L2015050~1000
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185112CDBG1DN20-200-HN-B542020050~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185322CDBG1DN25-50-HL-A93255050~1000
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185331CDBG1DN25-50-HL-C73255050~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185347CDBG1DN25-75-HN-H7B257550~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185216CDBG1DN25-100-RL-H7BWL2510050~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185225CDBG1DN25-100-RL-M9BWL2510050~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185234CDBG1DN25-100-RN-H7B2510050~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185243CDBG1DN25-100-RN-H7BSDPC2510050~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185252CDBG1DN25-100-RN-M9BWSDPC2510050~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185261CDBG1DN25-150-HN-H7B2515050~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185277CDBG1DN25-150-HN-H7C2515050~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185286CDBG1DN25-200-RN-H7B2520050~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185295CDBG1DN25-200-RN-H7BL2520050~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185304CDBG1DN25-200-RN-M9BWL2520050~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185313CDBG1DN25-300-RN2530050~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185566CDBG1DN32-50-RL325050~1000
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185584CDBG1DN32-80-HL328050~1000
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185593CDBG1DN32-80-RL328050~1000
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185356CDBG1DN32-100-HN-A933210050~1000
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185365CDBG1DN32-100-HN-A93L3210050~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185374CDBG1DN32-100-RL-C733210050~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185383CDBG1DN32-125-HL-M9B3212550~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185392CDBG1DN32-125-RL-M9B3212550~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185401CDBG1DN32-125-RN3212550~1000
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185417CDBG1DN32-125-RN-B533212550~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185426CDBG1DN32-125-WL-H7BAL3212550~1000
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185435CDBG1DN32-150-HL-C733215050~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185453CDBG1DN32-150-HN3215050~1000
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185462CDBG1DN32-150-HN-C733215050~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185471CDBG1DN32-150-HN-C73Z3215050~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185487CDBG1DN32-150-HN-G5BAZ3215050~1000
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13185496CDBG1DN32-175-RL-H7B3217550~1000
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13185514CDBG1DN32-175-RL-M9BWZ3217550~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする