曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13210714CDBG1FN32-25-HL-H7B25
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210723CDBG1FN32-25-HL-H7BL25
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210732CDBG1FN32-25-HL-M9BW25
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210741CDBG1FN32-25-HN-C7325
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210757CDBG1FN32-25-RN25
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210766CDBG1FN32-25-RN-H7BL25
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210933CDBG1FN32-30-HL30
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210942CDBG1FN32-30-HL-H7NW30
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209612CDBG1FN32-100-HL100
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209621CDBG1FN32-100-HL-C73100
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209637CDBG1FN32-100-HL-H7B100
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209646CDBG1FN32-100-HL-H7BL100
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209655CDBG1FN32-100-HL-M9BW100
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209664CDBG1FN32-100-HL-M9BWL100
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209682CDBG1FN32-100-HN-B59W100
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209691CDBG1FN32-100-HN-C73100
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209707CDBG1FN32-100-HN-C73L100
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209716CDBG1FN32-100-HN-H7B100
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209725CDBG1FN32-100-HN-H7BL100
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209734CDBG1FN32-100-HN-H7BLS100
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209743CDBG1FN32-100-HN-H7BWL100
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209752CDBG1FN32-100-HN-M9B100
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209761CDBG1FN32-100-HN-M9BL100
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209777CDBG1FN32-100-HN-M9BWL100
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209786CDBG1FN32-100-HN-M9BWLS100
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13209795CDBG1FN32-100J-HL-H7B100
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209804CDBG1FN32-100J-HL-M9BW100
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209813CDBG1FN32-100J-RN-C73L100
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209822CDBG1FN32-110-RN110
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209831CDBG1FN32-110-RN-C73110
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209847CDBG1FN32-120-HN-H7A1S120
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209856CDBG1FN32-120-HN-H7BWL120
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209865CDBG1FN32-120-HN-M9NWS120
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209874CDBG1FN32-125-HL-C73125
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209883CDBG1FN32-125-HL-C73L125
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209892CDBG1FN32-125-HL-H7BAL125
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209901CDBG1FN32-125-HL-H7BAZ125
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209917CDBG1FN32-125-HN125
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209926CDBG1FN32-125-HN-B53125
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209944CDBG1FN32-125-HN-H7B125
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209953CDBG1FN32-125-HN-H7BAL125
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209962CDBG1FN32-125-HN-H7BL125
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209971CDBG1FN32-125-HN-H7BWL125
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209987CDBG1FN32-125-HN-M9BWL125
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13209996CDBG1FN32-125-RN125
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210005CDBG1FN32-125-RN-H7A1125
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210014CDBG1FN32-125-RN-H7A1L125
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210023CDBG1FN32-125-RN-M9NWL125
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210032CDBG1FN32-150-HL150
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210041CDBG1FN32-150-HL-C73150
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする