曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全125種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13221537CDBG1GA20-50-HN205050~1000
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221546CDBG1GA20-75-HN207550~1000
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221415CDBG1GA20-100-HN-H7B2010050~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221424CDBG1GA20-100-HN-H7BL32010050~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221433CDBG1GA20-100-RN-H7B2010050~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221442CDBG1GA20-100-RN-H7BL2010050~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221451CDBG1GA20-100-RN-M9BWL2010050~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221467CDBG1GA20-125-HN-C732012550~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221476CDBG1GA20-125-HN-C73L2012550~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221485CDBG1GA20-150-HL-C732015050~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221494CDBG1GA20-150-HL-H7B2015050~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221503CDBG1GA20-150-HL-M9BW2015050~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221512CDBG1GA20-150-HN-C73L2015050~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221521CDBG1GA20-200-HN-C73L2020050~1000
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221661CDBG1GA25-25-RN-H7BL252550~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221677CDBG1GA25-25-RN-M9BWL252550~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221713CDBG1GA25-80-HN258050~1000
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221722CDBG1GA25-80-RN-B54258050~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221564CDBG1GA25-100-HN-H7B2510050~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13221582CDBG1GA25-100-HN-M9BWL2510050~1000
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13221591CDBG1GA25-100-RN-B542510050~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221607CDBG1GA25-125-RN-H7B2512550~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221616CDBG1GA25-125-RN-H7BL2512550~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221625CDBG1GA25-125-RN-M9BWL2512550~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221634CDBG1GA25-175-HN-H7B2517550~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221652CDBG1GA25-200-HN-H7BL2520050~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13221686CDBG1GA25-300-RN-C732530050~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221695CDBG1GA25-300-RN-C73S2530050~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221801CDBG1GA32-15-RN-H7A1321550~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221984CDBG1GA32-50-HL-H7A1325050~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221993CDBG1GA32-50-HL-H7A1L325050~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13222002CDBG1GA32-50-HL-M9NWL325050~1000
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13222027CDBG1GA32-75-HN327550~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13222036CDBG1GA32-75-HN-H7A1327550~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13222045CDBG1GA32-75-HN-H7A1LS327550~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13222054CDBG1GA32-75-HN-H7A1S327550~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221731CDBG1GA32-100-HL-H7A1L3210050~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221747CDBG1GA32-100-HN-H7B3210050~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221756CDBG1GA32-100-HN-H7BL3210050~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221765CDBG1GA32-100-HN-M9BWL3210050~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221774CDBG1GA32-100-RN3210050~1000
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221783CDBG1GA32-125-HN-C733212550~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13221826CDBG1GA32-150-RN-H7B3215050~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221835CDBG1GA32-150-RN-H7BL3215050~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221844CDBG1GA32-150-RN-M9BW3215050~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221853CDBG1GA32-200-HL-H7BL3220050~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221862CDBG1GA32-200-HL-M9BWL3220050~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221871CDBG1GA32-200-HN-B543220050~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13221896CDBG1GA32-200-RL-H7BAL3220050~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13221914CDBG1GA32-250-RL-H7BAL3225050~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする