曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全141種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13235047CDBG1TA20-25-RN-C73L2025
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235065CDBG1TA20-50-RN-H7A12050
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235074CDBG1TA20-50-RN-H7A1L2050
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235083CDBG1TA20-50-RN-M9NW2050
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235117CDBG1TA25-25-RN-H7NW2525
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235144CDBG1TA25-50-RN-M9NW2550
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13235153CDBG1TA25-75-RN2575
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235092CDBG1TA25-100-RL-H7A125100
20,020
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235101CDBG1TA25-100-RL-M9NW25100
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235327CDBG1TA32-15-RN-C73Z3215
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235415CDBG1TA32-25-RN3225
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235424CDBG1TA32-25-RN-C73L3225
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235433CDBG1TA32-25-RN-H7A13225
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235442CDBG1TA32-25-RN-H7A1L3225
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235451CDBG1TA32-25-RN-M9NWL3225
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235494CDBG1TA32-50-RL-H7A13250
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235503CDBG1TA32-50-RL-H7A1L3250
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235521CDBG1TA32-75-RL-B543275
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235537CDBG1TA32-75-RL-H7A13275
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235546CDBG1TA32-75-RL-H7A1LS3275
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235555CDBG1TA32-75-RL-M9NWLS3275
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235564CDBG1TA32-75-RN-C73L3275
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235162CDBG1TA32-100-RL-H7A1L32100
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235187CDBG1TA32-100-RN-C73L32100
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235196CDBG1TA32-100-RN-H7B32100
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235205CDBG1TA32-100-RN-H7BAL32100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235214CDBG1TA32-100-RN-H7BL32100
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235223CDBG1TA32-100-RN-H7BWL32100
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235232CDBG1TA32-100-RN-M9BWL32100
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235241CDBG1TA32-125-RL-H7BL32125
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235257CDBG1TA32-125-RN32125
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235266CDBG1TA32-125-RN-H7B32125
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235284CDBG1TA32-125-RN-M9BWL32125
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235293CDBG1TA32-125-RN-M9N32125
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235311CDBG1TA32-135J-RL-C73Z32135
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235354CDBG1TA32-150-RN-H7B32150
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235363CDBG1TA32-150-RN-H7BL32150
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235381CDBG1TA32-200-RN-H7B32200
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13235406CDBG1TA32-200-RN-M9BWL32200
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13235467CDBG1TA32-250-RN-H7B32250
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235476CDBG1TA32-250-RN-H7BWL32250
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235485CDBG1TA32-250-RN-M9BWL32250
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235686CDBG1TA40-25-RN4025
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235695CDBG1TA40-25-RN-B54L4025
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235704CDBG1TA40-25-RN-H7BL4025
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235713CDBG1TA40-25-RN-M9BWL4025
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235722CDBG1TA40-30-RL-H7A14030
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235731CDBG1TA40-30-RL-H7A1L4030
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235783CDBG1TA40-50-RL-C73L4050
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13235792CDBG1TA40-50-RL-H7A14050
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする