エアスライドテーブル (MXQ12-10C~)

エアスライドテーブル (MXQ12-10C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24644925MXQ12-10C両端メタルストッパ
40,370
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644934MXQ12-10C-A90両端メタルストッパ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644943MXQ12-10C-A90L両端メタルストッパ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644952MXQ12-10C-A90LS両端メタルストッパ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644961MXQ12-10C-A90S両端メタルストッパ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644977MXQ12-10C-A90V両端メタルストッパ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644986MXQ12-10C-A90VL両端メタルストッパ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644995MXQ12-10C-A90VLS両端メタルストッパ
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645004MXQ12-10C-A90VS両端メタルストッパ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645013MXQ12-10C-A93両端メタルストッパ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645022MXQ12-10C-A93L両端メタルストッパ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645031MXQ12-10C-A93LS両端メタルストッパ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645047MXQ12-10C-A93S両端メタルストッパ
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645056MXQ12-10C-A93V両端メタルストッパ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645065MXQ12-10C-A93VL両端メタルストッパ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645074MXQ12-10C-A93VLS両端メタルストッパ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645083MXQ12-10C-A93VS両端メタルストッパ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645092MXQ12-10C-A96両端メタルストッパ
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645101MXQ12-10C-A96L両端メタルストッパ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645117MXQ12-10C-A96LS両端メタルストッパ
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645126MXQ12-10C-A96S両端メタルストッパ
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645135MXQ12-10C-A96V両端メタルストッパ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645144MXQ12-10C-A96VL両端メタルストッパ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645153MXQ12-10C-A96VLS両端メタルストッパ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645162MXQ12-10C-A96VS両端メタルストッパ
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645171MXQ12-10C-M9B両端メタルストッパ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645187MXQ12-10C-M9BL両端メタルストッパ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645196MXQ12-10C-M9BLS両端メタルストッパ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645205MXQ12-10C-M9BS両端メタルストッパ
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645214MXQ12-10C-M9BV両端メタルストッパ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645223MXQ12-10C-M9BVL両端メタルストッパ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645232MXQ12-10C-M9BVLS両端メタルストッパ
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645241MXQ12-10C-M9BVS両端メタルストッパ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645257MXQ12-10C-M9BW両端メタルストッパ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645266MXQ12-10C-M9BWL両端メタルストッパ
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645275MXQ12-10C-M9BWVL両端メタルストッパ
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645284MXQ12-10C-M9BZ両端メタルストッパ
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645293MXQ12-10C-M9N両端メタルストッパ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645302MXQ12-10C-M9NL両端メタルストッパ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645311MXQ12-10C-M9NLS両端メタルストッパ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645327MXQ12-10C-M9NS両端メタルストッパ
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645336MXQ12-10C-M9NV両端メタルストッパ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645345MXQ12-10C-M9NVL両端メタルストッパ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645354MXQ12-10C-M9NVS両端メタルストッパ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645363MXQ12-10C-M9NWL両端メタルストッパ
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645372MXQ12-10C-M9NWVL両端メタルストッパ
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645381MXQ12-10C-M9NZ両端メタルストッパ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645397MXQ12-10C-M9P両端メタルストッパ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645406MXQ12-10C-M9PVL両端メタルストッパ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24645415MXQ12-10CF両端メタルストッパ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする