エアスライドテーブル(MXS12-40~)

エアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)40内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991696MXS12-4012-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
当日出荷
24991705MXS12-40-A9012-複動形
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991714MXS12-40-A90L12-複動形
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991723MXS12-40-A9312-複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991732MXS12-40-A93L12-複動形
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991757MXS12-40-A93L312-複動形
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991741MXS12-40-A93LS12-複動形
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991766MXS12-40-A93S12-複動形
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991775MXS12-40-A93V12-複動形
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991784MXS12-40-A93VL12-複動形
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991793MXS12-40-A93VLS12-複動形
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991802MXS12-40-A93VS12-複動形
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991827MXS12-40-A96L12-複動形
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991811MXS12-40-A93312-複動形
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991836MXS12-40-M9B12-複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991845MXS12-40-M9BL12-複動形
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991854MXS12-40-M9BLS12-複動形
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991863MXS12-40-M9BM12-複動形
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991872MXS12-40-M9BS12-複動形
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991881MXS12-40-M9BV12-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991897MXS12-40-M9BVL12-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991906MXS12-40-M9BVLS12-複動形
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991915MXS12-40-M9BVS12-複動形
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991924MXS12-40-M9BVZ12-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991933MXS12-40-M9BW12-複動形
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991942MXS12-40-M9BWL12-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991951MXS12-40-M9BWM12-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991967MXS12-40-M9BWV12-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991976MXS12-40-M9BWVL12-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991985MXS12-40-M9BZ12-複動形
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991994MXS12-40-M9N12-複動形
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992003MXS12-40-M9NL12-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992012MXS12-40-M9NS12-複動形
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992021MXS12-40-M9NV12-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992037MXS12-40-M9NVL12-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992046MXS12-40-M9NVS12-複動形
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992055MXS12-40-M9NVZ12-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992064MXS12-40-M9NW12-複動形
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992073MXS12-40-M9NWL12-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992082MXS12-40-M9NWV12-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992091MXS12-40-M9NWVL12-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992107MXS12-40-M9PVL12-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992116MXS12-40A12-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992125MXS12-40A-A90L12-複動形
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992134MXS12-40A-A90S12-複動形
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992143MXS12-40A-A9312-複動形
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992152MXS12-40A-A93L12-複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992161MXS12-40A-A93LS12-複動形
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992177MXS12-40A-A93S12-複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24992186MXS12-40A-A93V12-複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする