曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12L-100~)

エアスライドテーブル(MXS12L-100~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003946MXS12L-100アジャスタなし
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003955MXS12L-100-A90アジャスタなし
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003964MXS12L-100-A90Lアジャスタなし
57,920
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003973MXS12L-100-A90LSアジャスタなし
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003982MXS12L-100-A90Sアジャスタなし
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003991MXS12L-100-A90Vアジャスタなし
57,920
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004007MXS12L-100-A90VLアジャスタなし
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004016MXS12L-100-A90VLSアジャスタなし
56,870
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004025MXS12L-100-A90VSアジャスタなし
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004034MXS12L-100-A93アジャスタなし
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004043MXS12L-100-A93Lアジャスタなし
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004052MXS12L-100-A93LSアジャスタなし
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004061MXS12L-100-A93Sアジャスタなし
56,870
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004077MXS12L-100-A93Vアジャスタなし
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004086MXS12L-100-A93VLアジャスタなし
59,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004095MXS12L-100-A93VLSアジャスタなし
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004104MXS12L-100-A93VSアジャスタなし
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004113MXS12L-100-A96アジャスタなし
58,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004122MXS12L-100-A96Lアジャスタなし
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004131MXS12L-100-A96LSアジャスタなし
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004147MXS12L-100-A96Sアジャスタなし
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004156MXS12L-100-A96Vアジャスタなし
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004165MXS12L-100-A96VLアジャスタなし
60,120
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004174MXS12L-100-A96VLSアジャスタなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004183MXS12L-100-A96VSアジャスタなし
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004192MXS12L-100-M9Bアジャスタなし
60,780
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004201MXS12L-100-M9BLアジャスタなし
61,440
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004217MXS12L-100-M9BVアジャスタなし
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004226MXS12L-100-M9BVLアジャスタなし
62,320
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004235MXS12L-100-M9BVZアジャスタなし
62,980
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004244MXS12L-100-M9BWLアジャスタなし
61,990
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004253MXS12L-100-M9BWLSアジャスタなし
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004262MXS12L-100-M9Nアジャスタなし
61,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004271MXS12L-100-M9NLアジャスタなし
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004287MXS12L-100-M9NVSアジャスタなし
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004296MXS12L-100-M9PWLアジャスタなし
61,990
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004305MXS12L-100A両端アジャスタ
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004314MXS12L-100A-A90両端アジャスタ
63,750
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004323MXS12L-100A-A90L両端アジャスタ
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004332MXS12L-100A-A90LS両端アジャスタ
63,030
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004341MXS12L-100A-A90S両端アジャスタ
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004357MXS12L-100A-A90V両端アジャスタ
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004366MXS12L-100A-A90VL両端アジャスタ
65,070
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004375MXS12L-100A-A90VLS両端アジャスタ
63,360
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004384MXS12L-100A-A90VS両端アジャスタ
63,030
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004393MXS12L-100A-A93両端アジャスタ
65,070
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004402MXS12L-100A-A93L両端アジャスタ
65,730
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004411MXS12L-100A-A93LS両端アジャスタ
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004427MXS12L-100A-A93S両端アジャスタ
63,360
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25004436MXS12L-100A-A93V両端アジャスタ
65,730
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする