曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12L-20~)

エアスライドテーブル(MXS12L-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006195MXS12L-20アジャスタなし
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006204MXS12L-20-A90アジャスタなし
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006213MXS12L-20-A90Lアジャスタなし
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006222MXS12L-20-A90LSアジャスタなし
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006231MXS12L-20-A90Sアジャスタなし
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006247MXS12L-20-A90Vアジャスタなし
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006256MXS12L-20-A90VLアジャスタなし
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006265MXS12L-20-A90VLSアジャスタなし
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006274MXS12L-20-A90VSアジャスタなし
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006283MXS12L-20-A93アジャスタなし
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006292MXS12L-20-A93Lアジャスタなし
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006301MXS12L-20-A93LSアジャスタなし
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006317MXS12L-20-A93Sアジャスタなし
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006326MXS12L-20-A93Vアジャスタなし
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006335MXS12L-20-A93VLアジャスタなし
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006344MXS12L-20-A93VLSアジャスタなし
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006353MXS12L-20-A93VSアジャスタなし
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006362MXS12L-20-A96アジャスタなし
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006371MXS12L-20-A96Lアジャスタなし
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006387MXS12L-20-A96LSアジャスタなし
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006396MXS12L-20-A96Sアジャスタなし
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006405MXS12L-20-A96Vアジャスタなし
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006414MXS12L-20-A96VLアジャスタなし
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006423MXS12L-20-A96VLSアジャスタなし
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006432MXS12L-20-A96VSアジャスタなし
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006441MXS12L-20-M9Bアジャスタなし
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006457MXS12L-20-M9BLアジャスタなし
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006466MXS12L-20-M9BLSアジャスタなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006475MXS12L-20-M9BSアジャスタなし
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006484MXS12L-20-M9BVアジャスタなし
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006493MXS12L-20-M9BVLアジャスタなし
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006502MXS12L-20-M9BWアジャスタなし
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006511MXS12L-20-M9BWLアジャスタなし
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006527MXS12L-20-M9BWLSアジャスタなし
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006536MXS12L-20-M9BWVLアジャスタなし
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006545MXS12L-20-M9BZアジャスタなし
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006554MXS12L-20-M9Nアジャスタなし
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006563MXS12L-20-M9NLアジャスタなし
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006572MXS12L-20-M9NLSアジャスタなし
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006581MXS12L-20-M9NVアジャスタなし
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006597MXS12L-20-M9NWLアジャスタなし
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006606MXS12L-20-M9NWVLアジャスタなし
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006615MXS12L-20-M9PLアジャスタなし
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006624MXS12L-20A両端アジャスタ
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006633MXS12L-20A-A90両端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006642MXS12L-20A-A90L両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006651MXS12L-20A-A90LS両端アジャスタ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006667MXS12L-20A-A90S両端アジャスタ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006676MXS12L-20A-A90V両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25006685MXS12L-20A-A90VL両端アジャスタ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする