曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12L-75~)

エアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-75~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016092MXS12L-75アジャスタなし
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016101MXS12L-75-A90アジャスタなし
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016117MXS12L-75-A90Lアジャスタなし
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016126MXS12L-75-A90LSアジャスタなし
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016135MXS12L-75-A90Sアジャスタなし
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016144MXS12L-75-A90Vアジャスタなし
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016153MXS12L-75-A90VLアジャスタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016162MXS12L-75-A90VLSアジャスタなし
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016171MXS12L-75-A90VSアジャスタなし
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016187MXS12L-75-A93アジャスタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016196MXS12L-75-A93Lアジャスタなし
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016205MXS12L-75-A93LSアジャスタなし
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016214MXS12L-75-A93Sアジャスタなし
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016223MXS12L-75-A93Vアジャスタなし
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016232MXS12L-75-A93VLアジャスタなし
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016241MXS12L-75-A93VLSアジャスタなし
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016257MXS12L-75-A93VSアジャスタなし
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016266MXS12L-75-A96アジャスタなし
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016275MXS12L-75-A96Lアジャスタなし
52,030
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016284MXS12L-75-A96LSアジャスタなし
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016293MXS12L-75-A96Sアジャスタなし
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016302MXS12L-75-A96Vアジャスタなし
52,030
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016311MXS12L-75-A96VLアジャスタなし
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016327MXS12L-75-A96VLSアジャスタなし
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016336MXS12L-75-A96VSアジャスタなし
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016345MXS12L-75-M9Bアジャスタなし
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016354MXS12L-75-M9BLアジャスタなし
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016363MXS12L-75-M9BLSアジャスタなし
50,880
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016372MXS12L-75-M9BSアジャスタなし
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016381MXS12L-75-M9BVアジャスタなし
54,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016397MXS12L-75-M9BVLアジャスタなし
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016406MXS12L-75-M9BWSDPCアジャスタなし
58,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016415MXS12L-75-M9BZアジャスタなし
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016424MXS12L-75-M9Nアジャスタなし
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016433MXS12L-75-M9NVアジャスタなし
54,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016442MXS12L-75-M9NVSアジャスタなし
50,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016451MXS12L-75-M9Pアジャスタなし
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016467MXS12L-75A両端アジャスタ
54,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016476MXS12L-75A-A90両端アジャスタ
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016485MXS12L-75A-A90L両端アジャスタ
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016494MXS12L-75A-A90LS両端アジャスタ
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016503MXS12L-75A-A90S両端アジャスタ
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016512MXS12L-75A-A90V両端アジャスタ
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016521MXS12L-75A-A90VL両端アジャスタ
57,640
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016537MXS12L-75A-A90VLS両端アジャスタ
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016546MXS12L-75A-A90VS両端アジャスタ
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016555MXS12L-75A-A93両端アジャスタ
57,640
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016564MXS12L-75A-A93L両端アジャスタ
58,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016573MXS12L-75A-A93LS両端アジャスタ
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25016582MXS12L-75A-A93S両端アジャスタ
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする