曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-100~)

エアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-100~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)100内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25020563MXS16-100-16複動形
56,430
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25020572MXS16-100-A90-16複動形
58,520
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020581MXS16-100-A90L-16複動形
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020597MXS16-100-A90LS-16複動形
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020606MXS16-100-A90S-16複動形
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020615MXS16-100-A90V-16複動形
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020624MXS16-100-A90VL-16複動形
59,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020633MXS16-100-A90VLS-16複動形
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020642MXS16-100-A90VS-16複動形
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020651MXS16-100-A93-16複動形
59,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020667MXS16-100-A93L-16複動形
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020685MXS16-100-A93L3-16複動形
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020676MXS16-100-A93LS-16複動形
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020694MXS16-100-A93S-16複動形
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020703MXS16-100-A93V-16複動形
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020746MXS16-100-A93V3-16複動形
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020712MXS16-100-A93VL-16複動形
61,160
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020721MXS16-100-A93VLS-16複動形
58,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020737MXS16-100-A93VS-16複動形
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020773MXS16-100-A96-16複動形
60,060
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020782MXS16-100-A96L-16複動形
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020791MXS16-100-A96LS-16複動形
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020807MXS16-100-A96S-16複動形
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020816MXS16-100-A96V-16複動形
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020825MXS16-100-A96VL-16複動形
61,380
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020834MXS16-100-A96VLS-16複動形
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020843MXS16-100-A96VS-16複動形
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020755MXS16-100-A933-16複動形
61,550
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020764MXS16-100-A934-16複動形
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020852MXS16-100-M9B-16複動形
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020861MXS16-100-M9BL-16複動形
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020877MXS16-100-M9BLS-16複動形
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020886MXS16-100-M9BV-16複動形
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020895MXS16-100-M9BVL-16複動形
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020904MXS16-100-M9BVL3-16複動形
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020913MXS16-100-M9BW-16複動形
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020922MXS16-100-M9BWL-16複動形
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020931MXS16-100-M9BWZ-16複動形
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020947MXS16-100-M9BZ-16複動形
63,470
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020956MXS16-100-M9N-16複動形
62,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020965MXS16-100-M9NL-16複動形
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020974MXS16-100-M9NL3-16複動形
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020983MXS16-100-M9NS-16複動形
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020992MXS16-100-M9NSDPC-16複動形
66,660
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25021001MXS16-100-M9NV-16複動形
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25021017MXS16-100-M9NVL-16複動形
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25021026MXS16-100-M9NW-16複動形
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25021035MXS16-100-M9NWL-16複動形
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25021044MXS16-100-M9NZ-16複動形
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25021053MXS16-100A-16複動形
62,920
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする