曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-20~)

エアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)20内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25025506MXS16-2016-複動形
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025515MXS16-20-A9016-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025524MXS16-20-A90L16-複動形
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025533MXS16-20-A90S16-複動形
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025542MXS16-20-A90V16-複動形
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025551MXS16-20-A9316-複動形
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025567MXS16-20-A93L16-複動形
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025576MXS16-20-A93LS16-複動形
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025585MXS16-20-A93S16-複動形
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025594MXS16-20-A93V16-複動形
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025603MXS16-20-A93VL16-複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025612MXS16-20-A93VLS16-複動形
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025621MXS16-20-A93VS16-複動形
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025637MXS16-20-A9616-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025646MXS16-20-A96L16-複動形
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025655MXS16-20-A96VL16-複動形
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025673MXS16-20-M9B16-複動形
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025682MXS16-20-M9BL16-複動形
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025691MXS16-20-M9BLS16-複動形
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025707MXS16-20-M9BS16-複動形
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025716MXS16-20-M9BV16-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025725MXS16-20-M9BVL16-複動形
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025734MXS16-20-M9BVSDPC16-複動形
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025743MXS16-20-M9BW16-複動形
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025752MXS16-20-M9BWL16-複動形
41,690
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
25025761MXS16-20-M9BWLS16-複動形
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025777MXS16-20-M9BWSDPC16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025786MXS16-20-M9BWVLS16-複動形
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025795MXS16-20-M9BZ16-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025804MXS16-20-M9N16-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025813MXS16-20-M9NL16-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025822MXS16-20-M9NS16-複動形
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025831MXS16-20-M9NV16-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025847MXS16-20-M9NVL16-複動形
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025856MXS16-20-M9NW16-複動形
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025865MXS16-20-M9NWL16-複動形
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025874MXS16-20-M9P16-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025883MXS16-20A16-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025892MXS16-20A-A9016-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025901MXS16-20A-A90L16-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025917MXS16-20A-A90V16-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025926MXS16-20A-A90V516-複動形
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025935MXS16-20A-A9316-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025944MXS16-20A-A93L16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025953MXS16-20A-A93LS16-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025962MXS16-20A-A93S16-複動形
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025971MXS16-20A-A93V16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025987MXS16-20A-A93VL16-複動形
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25025996MXS16-20A-A93VS16-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25026005MXS16-20A-A96L16-複動形
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする